Multinorm overall Ansell YE30W-00111-04
3000-YE Cvrl Hood 111
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:YE30W-00111-04
Rubix:473699
gyártó:YE30W-00111-04
EAN:5013756003015

Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL AlphaTec 3000 3000-YE CVRL HOOD 111.L vegyvédelmi overall, kapucnis – sárga
Durable, comfortable multi-layer chemical barrier, Type 3/4/5 protection
Durable material providing an effective barrier against a range of inorganic chemicals and biological agents.
Erősségek
- Multi-layer barrier fabric provides effective protection against numerous chemicals
- Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
- Lightweight and durable
- Highly visible bright yellow color for improved worker safety
- Anti-static, tested according to EN 1149-5 and AATCC 76
Alkalmazások
Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Unexpected leakages spills or other releases|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading trucks and vehicles|Filling, blending and charging of raw materials|Product inspection|Mixing or loading chemicals|Cleaning of plant and machines
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | l |
| Jó láthatóság | igen |
| Fő anyag | laminált |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre