< Vissza
Hegesztés- és forrasztástechnika

Hegesztés- és forrasztástechnika

Rubix offers high-quality welding accessories and materials from renowned manufacturers. Compliant with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018, Rubix provides everything necessary for both simple and complex welding projects. The welding product selection includes welding and cutting generators, welding and cutting accessories, filler metals, resistance welding, and soldering.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • hegesztő inverterek, plazmavágók (218)
  • hozaganyagok (89)
  • lánghegesztés, lángvágás és keményforrasztás (86)
  • ellenálláshegesztés (15)
  • finomforrasztás (13)
  • Gyártó
  • beta tools
    (45)
  • crc
    (1)
  • esab
    (14)
  • giss cutline
    (1)
  • loctite
    (1)
  • milwaukee
    (1)
  • reyher
    (2)
  • 222 Termék(ek) 421 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    THORIE 2% WT20 PIROS DOBOZ 10 %2,4 X 150 MM

    • spartex:879822
    • rubix:10179121
    • ean:3660338333156
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.4 mm
    • Szín:piros
    brand logobrand logo

    SPARTEX , 879849

    • spartex:879849
    • rubix:10179100
    • ean:3660338333378
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Modell:879849
    brand logobrand logo

    3MÉS4MERGOBLUE25MIGFÚVÓKAÁTMÉROJEMM15

    • spartex:865726
    • rubix:10169835
    • ean:3660338199493
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúvókaátmérő:15 mm
    • Hossz:57 mm
    brand logobrand logo

    LANTHANE 2,0% WL20 KÉK DOBOZ 10 %3,2 X 150 MM

    • spartex:879838
    • rubix:10179106
    • ean:3660338333293
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.2 mm
    • Szín:kék
    brand logobrand logo

    OXIGÉN-PROPÁN FÚVÓKA TÍPUS G1 12/10

    • spartex:652590
    • rubix:10179502
    • ean:3660338019500
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:1.2 mm
    • Gáz:oxigén/propán
    brand logobrand logo

    CERIUM WC20 SZÜRKE DOBOZ 10 %2,4 X 150 MM

    • spartex:879815
    • rubix:10179129
    • ean:3660338333095
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.4 mm
    • Szín:szürke
    brand logobrand logo

    TIGFOGYÓESZKÖZÖK17/18/26ÁTMÉROMM2,4

    • spartex:865815
    • rubix:10169902
    • ean:3660338200076
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.4 mm
    brand logobrand logo

    OXI-ACETILÉN FÚVÓKA TÍPUS G1 16/10

    • spartex:652584
    • rubix:10179509
    • ean:3660338019586
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:1.6 mm
    • Gáz:oxigén/acetilén
    brand logobrand logo

    UNI-ACÉLELEKTRÓDARUTILTÍPUSÚ,MÉRET2,5X350TOK56

    • spartex:853715
    • rubix:10163113
    • ean:3660338097416
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.5 mm
    • Csomagolás:1 kg
    • Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
    brand logobrand logo

    ELEKTRÓDAALAPACÉLKETTOSBEVONAT2,5X350TOK152

    • spartex:853718
    • rubix:10163058
    • ean:3660338097430
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.5 mm
    • Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
    brand logobrand logo

    ÖNTÖTTVASELEKTRÓDATÍPUSJAVÍTÁSIMÉRET2,5X350TOK50

    • spartex:853731
    • rubix:10163117
    • ean:3660338097539
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.5 mm
    • Csomagolás:1 kg
    • Alapértelmezett:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
    brand logobrand logo

    40%EZÜSTBEVONATÚRUDAKDIAM210EGYSÉG

    • spartex:867849
    • rubix:10163165
    • ean:3660338217616
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2 mm
    • Csomagolás:0.2 kg
    • Alapértelmezett:LUT 40%.
    brand logobrand logo

    TIGFOGYÓESZKÖZÖK17/18/26SZÁMVAGYÁTMÉROMM8%12,7(10N46)

    • spartex:865802
    • rubix:10169908
    • ean:3660338199974
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:47 mm
    brand logobrand logo

    GISS gumi gázcso, 10×17 mm, 20 m, kék – 858525

    • spartex:858525
    • rubix:10169805
    • ean:3660338151484
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Gáz:oxigén
    • Szín:kék
    brand logobrand logo

    TARTÓCSOÉRINTKEZOMIG/MAGM8

    • spartex:865737
    • rubix:10169836
    • ean:3660338199561
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    4MERGOBLUE500MIGFÚVÓKAFÚVÓKAÁTMÉROMM16

    • spartex:865760
    • rubix:10169833
    • ean:3660338199691
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúvókaátmérő:16 mm
    • Hossz:76 mm
    brand logobrand logo

    PUR WP ZÖLD DOBOZ 10 %2,0 X 150 MM

    • spartex:879828
    • rubix:10179116
    • ean:3660338333200
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2 mm
    • Szín:zöld
    brand logobrand logo

    ELEKTRÓDA316LSS316LSSMÉRET2,5X350TOK138

    • spartex:853722
    • rubix:10163059
    • ean:3660338097461
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.5 mm
    • Alapértelmezett:ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
    brand logobrand logo

    RUTILACÉLSZEMPONTELEKTRÓDARUTIL3,2X350ESET94

    • spartex:856140
    • rubix:10163100
    • ean:3660338114373
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.2 mm
    • Csomagolás:3 kg
    • Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
    brand logobrand logo

    KEMÉNYBORÍTÁSÚELEKTRÓDATÍPUSDIM4.0X450TOK33

    • spartex:853735
    • rubix:10163139
    • ean:3660338097560
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:4 mm
    • Alapértelmezett:DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
    brand logobrand logo

    TIGFOGYÓESZKÖZÖK17/18/26ÁTMÉROMM3,2(10N28)

    • spartex:865808
    • rubix:10169887
    • ean:3660338200021
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3.2 mm
    brand logobrand logo

    NAGYBIZTONSÁGÚJAVÍTÓELEKTRÓDAJAVÍTÁSDIM2.5X300TOK54

    • spartex:853728
    • rubix:10163115
    • ean:3660338097515
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:2.5 mm
    • Csomagolás:1 kg
    • Alapértelmezett:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
    brand logobrand logo

    TIGSRL26G-LINE4MFÁKLYAHOSSZAM4

    • spartex:865679
    • rubix:10169923
    • ean:3660338199189
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:4 m
    • Hűtés:levegő
    brand logobrand logo

    PLAZMAVÁGÓ70ATRI

    • spartex:880516
    • rubix:10162902
    • ean:3660338339066
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Működési tényező 40°C-on:(40°c) 70a 60%
    • Maximális intenzitás:20-70 A
    • Maximális intenzitás:70 A
    24 items of 222