Elektróda - Töltőanyag Spartex 856140
Rutile final appearance electrode
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Spartex:856140
Rubix:10163100
EAN:3660338114373


Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 3.2 mm |
|---|---|
| Csomagolás | 3 kg |
| Alapértelmezett | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
Dokumentumok
Termék leírás : RUTILACÉLSZEMPONTELEKTRÓDARUTIL3,2X350ESET94
Thick-coated Electrode suitable for any current use. Especially recommended for flat, angle and upright welding. Very soft Fusion, high speed deposit, no projection, auto-detachable slag and final appearance cord. Priming Voltage: =- ~45 V..
APPLICATIONS.
Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
APPLICATIONS.
Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops... ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Alkalmazások
• Typical use in mechanically welded constructions, boilermaking, shipyards, locksmiths shops
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
• ISO Standard 2560-A: E 42 0 RR 12
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 3.2 mm |
|---|---|
| Csomagolás | 3 kg |
| Alapértelmezett | ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10 |
| Hossz | 350 mm |
| Elektródák száma | 94 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre