Hozaganyagok
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
elektróda - töltőanyag (46)
töltőanyagok mig / mag huzal (16)
töltőanyagok tig huzal (15)
forrasztási kötés (8)
töltőanyagok lánghegesztés (4)
Gyártó
esab
(13)
spartex
(76)
37 Termék(ek) 89 változattal:
UNI-ACÉLELEKTRÓDARUTILTÍPUSÚ,MÉRET2,5X350TOK56
- spartex:853715
- rubix:10163113
- ean:3660338097416
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:1 kg
- Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
ELEKTRÓDAALAPACÉLKETTOSBEVONAT2,5X350TOK152
- spartex:853718
- rubix:10163058
- ean:3660338097430
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 42 0 RC 11
ÖNTÖTTVASELEKTRÓDATÍPUSJAVÍTÁSIMÉRET2,5X350TOK50
- spartex:853731
- rubix:10163117
- ean:3660338097539
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:1 kg
- Alapértelmezett:ISO 1071-NORM: E C NIFE-CI 3
40%EZÜSTBEVONATÚRUDAKDIAM210EGYSÉG
- spartex:867849
- rubix:10163165
- ean:3660338217616
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.2 kg
- Alapértelmezett:LUT 40%.
ELEKTRÓDA316LSS316LSSMÉRET2,5X350TOK138
- spartex:853722
- rubix:10163059
- ean:3660338097461
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Alapértelmezett:ISO 3581-A-NORM: E 19 12 3 LR 32
RUTILACÉLSZEMPONTELEKTRÓDARUTIL3,2X350ESET94
- spartex:856140
- rubix:10163100
- ean:3660338114373
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:3.2 mm
- Csomagolás:3 kg
- Alapértelmezett:ISO 2560-A-NORM: E 38 ZB 12 H10
KEMÉNYBORÍTÁSÚELEKTRÓDATÍPUSDIM4.0X450TOK33
- spartex:853735
- rubix:10163139
- ean:3660338097560
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:4 mm
- Alapértelmezett:DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ
NAGYBIZTONSÁGÚJAVÍTÓELEKTRÓDAJAVÍTÁSDIM2.5X300TOK54
- spartex:853728
- rubix:10163115
- ean:3660338097515
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:1 kg
- Alapértelmezett:ISO 14172-NORM: E29 9 R 32
SPARTEX hegeszto huzal, MIG/MAG, acél G3Si1 (SG2), 0,8 mm, 15 kg – 860198
- spartex:860198
- rubix:10179438
- ean:3660338151651
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:0.8 mm
- Csomagolás:15 kg
SPARTEX TIG hegesztopálca, 2,4mm - 5 kg-os tok
- spartex:867857
- rubix:10179494
- ean:3660338217661
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.4 mm
- Csomagolás:5 kg
- Alapértelmezett:AWS A5.2 - EN 12536
TÖLTOFÉMEKTIG2,0330MMHOSSZÚ316LSACÉLPK40
- spartex:855152
- rubix:10163133
- ean:3660338106286
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.34 kg
- Alapértelmezett:EN 12072 ? W19.12.3 L / DIN 8556 ? X2CRNIMO19.12 / AWS A5.9 ? ER316L
SÁRGARÉZBEVONATÚRUDAKÁTMÉROJE332EGYSÉG
- spartex:867843
- rubix:10163140
- ean:3660338217579
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:3 mm
- Csomagolás:0.5 kg
- Alapértelmezett:NF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3678
ALUMÍNIUMELEKTRÓDADIM2,5X35018EGYSÉG
- spartex:884441
- rubix:10162735
- ean:3660338378546
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2.5 mm
- Csomagolás:0.14 kg
- Alapértelmezett:AWS A5.3 : E4043 DIN 1732 : EL-AISI5
RÉZFOSZFORRUDAKÁTMÉROJE236EGYSÉG
- spartex:867840
- rubix:10163137
- ean:3660338217555
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.5 kg
- Alapértelmezett:NF EN ISO 17672
SPARTEX TIG hegesztopálca acél (SG2), 2,0mm
- spartex:860190
- rubix:10179462
- ean:3660338151590
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Alapértelmezett:NF EN 13479 - NF EN ISO 636-A
TIG FILLET RUDAK ACÉL 316L ÁTMÉRO MM 3,2 5KG
- spartex:887669
- rubix:10177442
- ean:3660338410611
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:3.2 mm
- Alapértelmezett:AWS A5.10 - NF EN ISO 14343
RÉZ-FOSZFOR2%EZÜSTTELDIAM236EGYSÉG
- spartex:867851
- rubix:10163136
- ean:3660338217623
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Csomagolás:0.5 kg
- Alapértelmezett:NF EN ISO 17672 - AWS A-5.8 - DIN 8513 -EN ISO 3679
SPARTEX Acél MIG huzal G3SI1, 1,0mm, 5 kg-os muanyag dob
- spartex:880064
- rubix:10179099
- ean:3660338335211
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1 mm
- Csomagolás:5 kg
SPARTEX Porbeles hegesztohuzal (gáz nélküli) E71T8, 1,0mm, 5 kg
- spartex:880066
- rubix:10179098
- ean:3660338335228
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1 mm
- Csomagolás:5 kg
MIG huzal ER 308LSi dia1.2mm
- spartex:860203
- rubix:10179439
- ean:3660338151699
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:15 kg
MIG/MAG DRÓT INOX 307 DIA 1,2 15KG MUANYAG TEKERCS
- spartex:880060
- rubix:10179097
- ean:3660338335181
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:15 kg
SPARTEX TIG hegesztopálca alumínium (AG5), 2,0mm
- spartex:860194
- rubix:10179468
- ean:3660338151620
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:2 mm
- Alapértelmezett:AWS A5.10-NORM - EN ISO 18273
MIG/MAG HUZAL TEKERCSEK ALUMÍNIUM 5356 (AG5) ÁTMÉRO MM 1,2/K
- spartex:860210
- rubix:10179459
- ean:3660338151743
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:7 kg
SPARTEX Rozsdamentes hegesztohuzal 316LSI 1,2mm, 15 kg-os muanyag dob
- spartex:860205
- rubix:10179441
- ean:3660338151712
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:1.2 mm
- Csomagolás:15 kg
24 items of 37