< Vissza
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok

Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok

Rubix is a trusted supplier of industrial equipment, machinery, tools, and accessories for various industries, including manufacturing, automotive workshops, and storage facilities. The offerings include adhesives, adhesive tapes, fasteners, clamps, knobs, and site security equipment.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • kötőelemek (5279)
  • marokcsavarok / tekerőkarok (489)
  • ragasztószalagok és védőfóliák (281)
  • ragasztók (241)
  • zárak, lakatok (99)
  • Gyártó
  • 3m
    (68)
  • aventics
    (3)
  • bessey
    (1)
  • beta tools
    (285)
  • bonderite
    (1)
  • bosch
    (4)
  • bosch rexroth
    (10)
  • 1117 Termék(ek) 6395 változattal:

    Válogatás
    brand logobrand logo

    DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 16 x 240

    • rubix-hu:DIN 931 8.8 M 16 x 240 Zn S
    • rubix:10337401
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:240 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Osztály:8.8
    brand logobrand logo

    BETA 8040EZ M6 Szemescsavar, horganyzott

    • beta tools:8040EZ M6
    • rubix:10439040
    • gyártó:080400406
    • ean:8014230502250
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 580
    • Menetátmérő:6 mm
    brand logo

    DIN 125A Alátét St horg. 2,2 (M2)

    • rubix-hu:001250110022000
    • rubix:10343800
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
    brand logobrand logo

    ISO 2338 Hengeres szeg m6 A1 3 x 12

    • reyher:ISO 2338 1.4305 3 m6 x 12 rostfrei A 1 S
    • rubix:10362677
    • ean:4043952386354
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:3 mm
    • Hossz:12 mm
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A1
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Szélesség:50 mm
    • Hossz:20 m
    • Szín:sárga
    brand logobrand logo

    LOCTITE 2701 Nagy szil rds g r gz t passz v fel letekhez, 5 ml, 195911

    • loctite:2701
    • rubix:10299118
    • gyártó:195911
    • ean:4100630296869
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:5 ml
    brand logo

    DIN 933 Hlf. tm. csavar 109 nat. M 8 x 10

    • rubix-hu:009331000080010
    • rubix:10320694
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:10 mm
    • Osztály:10.9
    • Alapértelmezett:DIN 933
    brand logobrand logo

    BETA 9803H 50 MENETRÖGZÍTO 50ml (NAGY SZILÁRDSÁGÚ)

    • beta tools:9803H 50 (1-2)
    • rubix:10429983
    • gyártó:098030005
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 14 x 20

    • rubix-hu:009122000140020
    • rubix:10327615
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:20 mm
    • Alapértelmezett:DIN 912
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logo

    DIN 980V Önbiztosító anya, fémmel zárt 8 horg. M 30

    • rubix-hu:009808150300000
    • rubix:10367298
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    ISO 7380-1 Bkny. D-feju csavar 109 horg. M 10 x 16

    • rubix-hu:073801100100016
    • rubix:10365860
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapértelmezett:ISO 7380
    brand logo

    Flat-Tip Bonded Neoprene Spindle 2007208-M

    • destaco:2007208-M
    • rubix:507185
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Gyorsszorítók 202-U leszorító

    • destaco:202-U
    • rubix:488563
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 8 x 16

    • rubix-hu:106428100080016
    • rubix:10389640
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    BETA 8025 14 egyenes emelokengyel, széles típus szénacél horganyzott

    • beta tools:8025 14
    • rubix:10439877
    • gyártó:080250014
    • ean:8014230185217
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Cink
    brand logobrand logo

    ISO 7380-2 Bkny. d. feju peremes csavar A2 M 4 x 8

    • reyher:M 4X 8 AEHNL. ISO 7380 ULF A2
    • rubix:10387325
    • ean:4043952694312
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Szabályozó gombok, indexáló mechanikák GN 717-8-M12-CK-ST

    • elesa+ganter:GN 717-8-M12-CK-ST
    • rubix:450655
    • gyártó:GN 717-8-M12-CK-ST
    • ean:4045525358973
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kivitelezés:gn 717
    • Csavar átmérője:8 mm
    • Alak:ck
    brand logo

    DIN 929 Hatlapú hegesztheto anya St nat. M 3

    • rubix-hu:009290000030000
    • rubix:10322331
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    M ÉS L HORGANYZOTT ACÉL BORDÁZOTT KÚPOS ZÁRÓLEMEZEK KÉSZLETE

    • spartex:865218
    • rubix:10179661
    • ean:3660338195907
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 934 Hatlapú anya 10 nat. M 30 x 2

    • rubix-hu:009341050300200
    • rubix:10394797
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Sima Acél
    • Alapértelmezett:DIN 934
    • Menetátmérő:30 mm
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapértelmezett:DIN 1481 / ISO 8752
    brand logobrand logo

    Íves tartók DVA.3-25-20-M6-55

    • elesa+ganter:DVA.3-25-20-M6-55
    • rubix:457395
    • gyártó:412381
    • ean:4045525595712
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapméret:25 mm
    • A menet mérete:m6
    • Menethossz:20 mm
    24 items of 1117