Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (107)
  • hajtástechnika (6)
  • forgácsoló szerszámok (2)
  • szerszámok/méréstechnika (1)
  • műhelyberendezés (1)
  • 1Gyártó
  • kipp
    (117)
  • 80 Termék(ek) 117 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    KIPP Olajszint figyelo üveg G3/4 K0448.36034

    • kipp:K0448.36034
    • rubix:10520757
    • ean:4059245191482
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kivitelezés:with reflector
    brand logobrand logo

    Rugós dugattyúk / Csapszegek 03108-5102 rugós csapszeg

    • kipp:K0351.5102
    • rubix:10286239
    • ean:4059245020331
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:3 mm
    • Átmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    K0361.112

    • kipp:K0361.112
    • rubix:10001158
    • ean:4059245021567
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Az alaptest felülete:edzett
    • Menetátmérő:8 mm
    • Alak:b
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:10 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Hossz:20 mm
    brand logobrand logo

    Rögzítokar 06460-1051x15

    • kipp:K0122.1051X15
    • rubix:645384
    • ean:4059245088959
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:4 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:15 mm
    brand logobrand logo

    K0123.3101X25 KIPP CLAMPING LEVER SIZE:3 M10x25 ZINC, BLACK SATIN

    • kipp:K0123.3101X25
    • rubix:481421
    • ean:4059245097906
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:16 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:25 mm
    brand logobrand logo

    K0269.20686 handle kipp

    • kipp:K0269.20686
    • rubix:648592
    • ean:4059245102051
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:13.5 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Hossz:28.5 mm
    brand logobrand logo

    06610-1052X45 Rögzítokarok (329781)

    • kipp:K0269.1052X45
    • rubix:10157570
    • ean:4059245103683
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:5 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    • Hossz:40 mm
    brand logobrand logo

    Kerekek 06255-5160X16 2 küllos kézikerék

    • kipp:K0725.5160X16
    • rubix:509737
    • ean:4059245061242
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Poliamid
    • Átmérő:159 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Poliamid
    • Átmérő:200 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:48.5 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Átmérő:50 mm
    • Magasság:30 mm
    brand logobrand logo

    Egyéb szabvány alkatrészek AMORTYZATOR GUMOWY K0567.02001557 [KIPP]

    • kipp:K0567.02001557
    • rubix:315871
    • ean:4059245177103
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:20 mm
    • Magasság:15 mm
    brand logobrand logo

    KIPP K0573.02001555 Vibration absorber

    • kipp:K0573.02001555
    • rubix:650463
    • ean:4059245177585
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:20 mm
    • Magasság:15 mm
    brand logobrand logo

    09071-03 K0555.03 mágnes

    • kipp:K0555.03
    • rubix:10292229
    • ean:4059245169948
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:36 N
    • Hossz:11 mm
    • Alak:kerek
    brand logobrand logo

    K0200.140081 fogantyú

    • kipp:K0200.140081
    • rubix:10001159
    • ean:4059245123155
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:170 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:133 mm
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    brand logobrand logo

    K0237.12805 06959-12805 Kunststoffgriff L=128

    • kipp:K0237.12805
    • rubix:10292174
    • ean:4059245129645
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:128 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    brand logobrand logo

    Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok K0242.1112041 06965-111204

    • kipp:K0242.1112041
    • rubix:10161242
    • ean:4059245130016
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:112 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Karosszéria anyaga:nem fém és egyéb anyagok
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Karosszéria anyaga:nem fém és egyéb anyagok
    brand logobrand logo

    K1085.083018181 zsanér

    • kipp:K1085.083018181
    • rubix:10294034
    • ean:4059245219544
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Karosszéria anyaga:acél
    brand logobrand logo

    K0150,450102 [KIPP]Rozsdamentes csillaggomb M10

    • kipp:K0150.450102
    • rubix:446261
    • ean:4059245042678
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:50 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:40 mm
    • Anyag/befejezés:Duroplast
    24 items of 80