Pánt és pánt az ajtóhoz Kipp K0436.452525
Hingesplastic, with locking lever
Lásd a műszaki információkatReferencia
Kipp:K0436.452525
Rubix:503502
EAN:4059245190041



Termék leírás : K0436.452525 SCHARNIER MIT KLEMMFUNKTION THERMOPLAST, KOMP:STAHL, A3=43,5, A4=43,5, A1=25, A2=25
HINGE W. CLAMP FUNCTION THERMOPLASTIC,
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt súly | 60 g |
|---|---|
| Karosszéria anyaga | nem fém és egyéb anyagok |
| Szélesség | 48 mm |
| Magasság | 87 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre