Marokcsavarok / tekerőkarok

Discover a wide range of control products made from robust materials. The selection includes steel leveling feet, flexible magnetic strips, thread bushes, bores, threaded tube inserts, vibration mounts, magnets, clamps, and practical pull plugs in various colors.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • gombok / fogantyúk (99)
  • elemek reteszelése / blokkolása (79)
  • karok (64)
  • szintező lábak (62)
  • rögzítő tartozékok (36)
  • támasztó / pozícionáló elemek (34)
  • markolók / tartók / mágnesek (28)
  • csőbilincsek (27)
  • ízületi elemek (17)
  • szintjelzők / tömítő elemek (14)
  • rögzítő / összekötő elemek (9)
  • kiegyenlítő / szintező elemek (8)
  • kézikerék (7)
  • normál összekötő elemek (5)
  • Gyártó
  • aventics
    (3)
  • bessey
    (1)
  • beta tools
    (2)
  • bosch rexroth
    (5)
  • camozzi
    (1)
  • destaco
    (20)
  • dirak
    (1)
  • 348 Termék(ek) 489 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    GANTER GN 302-45-M6-32-OR

    • elesa+ganter:GN 302-45-M6-32-OS
    • rubix:10003097
    • gyártó:GN 302-45-M6-32-OS
    • ean:4045525826281
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:32 mm
    brand logobrand logo

    GANTER Rozsdamentes acél U fogantyú GN_425-NI-16-160-GS

    • elesa+ganter:GN 425-NI-16-160-GS
    • rubix:10521199
    • gyártó:GN 425-NI-16-160-GS
    • ean:4045525812871
    • Elérhető
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
    • Típus:gn 425-ni-16-160-gs
    brand logobrand logo

    GN 426-AL-20-200-SW

    • elesa+ganter:GN 426-AL-20-200-SW
    • rubix:10426822
    • gyártó:GN 426-AL-20-200-SW
    • ean:4045525249844
    • Elérhető
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    • Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
    • Típus:gn 426-al-20-200-sw
    brand logobrand logo

    FESTO Villásfej SG-M10X1,25 6144

    • festo:SG-M10X1,25
    • rubix:536073
    • gyártó:6144
    • ean:4052568001087
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:10 mm
    • Menetátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    879618 - DOUBLE KNUCKLE JOINT M12X1.25

    • mecaline:879618
    • rubix:10166140
    • ean:3660338331640
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:40 mm
    • Menetátmérő:12 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Villásfej SG-M20X1,5 6147

    • festo:SG-M20X1,5
    • rubix:364408
    • gyártó:6147
    • ean:4052568001117
    • Elérhető
    • Fúrási átmérő:10 mm
    • Menetátmérő:20 mm
    brand logobrand logo

    879613 - FIXED Y TYPE JOINT M16X1.5

    • mecaline:879613
    • rubix:10166144
    • ean:3660338331602
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:63 mm
    • Menetátmérő:16 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN528-PA-132-8.5-SW fogantyú, 150mm, 132mm

    • elesa+ganter:M.443/150-CH-C9
    • rubix:452083
    • gyártó:37151
    • ean:4045525277373
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:150 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    brand logobrand logo

    Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok ERX.63-p M6x30-C1

    • elesa+ganter:ERX.63-p M6x30-C1
    • rubix:457042
    • gyártó:234321-C1
    • ean:4045525300736
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:72.5 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 300-45-M5-25-SW

    • elesa+ganter:GN 300-45-M5-25-SW
    • rubix:452437
    • gyártó:GN 300-45-M5-25-SW
    • ean:4045525145740
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:25 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN717-4-M6-BK-ST tájolócsap, 4mm, M6

    • elesa+ganter:GN 717-4-M6-BK-ST
    • rubix:10405678
    • gyártó:GN 717-4-M6-BK-ST
    • ean:4045525358652
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kivitelezés:gn 717
    • Csavar átmérője:4 mm
    • Alak:bk
    brand logobrand logo

    GN 612-12-M20X1,5-AK

    • elesa+ganter:GN 612-12-M20X1,5-AK
    • rubix:10001075
    • gyártó:GN 612-12-M20X1,5-AK
    • ean:4045525310254
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csavar átmérője:10 mm
    • Alak:ak
    brand logobrand logo

    Flat-Tip Bonded Neoprene Spindle 225208-M

    • destaco:225208-M
    • rubix:507184
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Modell:225208-m
    • Hossz:53 mm
    brand logobrand logo

    G-25-32 [CAMOZZI]

    • camozzi:G-25-32
    • rubix:398680
    • gyártó:G-25-32
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:10 mm
    • Menetátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    KIPP Olajszint figyelo üveg G3/4 K0448.36034

    • kipp:K0448.36034
    • rubix:10520757
    • ean:4059245191482
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kivitelezés:with reflector
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 150-24-B10

    • elesa+ganter:GN 150-24-B10
    • rubix:453029
    • gyártó:GN 150-24-B10
    • ean:4045525056114
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Zárócsavar DAMD-PS-M10-16-R1 1355026

    • festo:DAMD-PS-M10-16-R1
    • rubix:522604
    • gyártó:1355026
    • ean:4052568061852
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    tengelykapcsoló Rotex GS9 KTR fél alu

    • ktr:ROTEX 9 GS AL 2.0 5H7
    • rubix:101971
    • gyártó:550097150550
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:5 mm
    brand logobrand logo

    KTR Hasított agy 2.0 D8H7 horony nélkül

    • ktr:ROTEX 12 GS AL 2.0 8H7
    • rubix:260329
    • gyártó:550127150850
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    KTR ROTEX GS 14 hasított agy 2.1 AL-H14H7 horonnyal

    • ktr:ROTEX 14 GS AL-H 2.1 14H7
    • rubix:235639
    • gyártó:550147151449
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:14 mm
    brand logobrand logo

    KTR Hasított agy 2.1 D16H7 horonnyal

    • ktr:ROTEX 14 GS AL 2.1 16H7
    • rubix:258574
    • gyártó:550147151649
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:16 mm
    brand logobrand logo

    Rugós dugattyúk / Csapszegek 03108-5102 rugós csapszeg

    • kipp:K0351.5102
    • rubix:10286239
    • ean:4059245020331
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:3 mm
    • Átmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    KTR ROTEX GS24 AL-H hasított agy 2.6 AL19H7 horonnyal

    • ktr:ROTEX 24 GS AL 2.6 19H7
    • rubix:258732
    • gyártó:550247151949
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:19 mm
    brand logobrand logo

    KTR ROTEX GS 24 AL-H alumínium hasított agy 2.6 D.24H7 horonnyal 550247152449

    • ktr:ROTEX 24 GS AL 2.6 24H7
    • rubix:280484
    • gyártó:550247152449
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:24 mm
    24 items of 348