Festo
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
folyadékátvitel- és áramlástechnika (28341)
hajtástechnika (1329)
karbantartás és javítás (13)
forgácsoló szerszámok (12)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (9)
szerszámok/méréstechnika (1)
1Gyártó
festo
(29705)
20 236 Termék(ek) 29 705 változattal:
FESTO Szabv. henger DSNU-25-80-PPV-A 19247
- festo:DSNU-25-80-PPV-A
- rubix:94167
- gyártó:19247
- ean:4052568003449
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hengerátmérő:25 mm
- Hengerlöket:80 mm
FESTO Kapcsolószelep HEL-D-MIDI 170691
- festo:HEL-D-MIDI
- rubix:328694
- gyártó:170691
- ean:4052568013097
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:2/2, zárt, monostabil
FESTO Közelítéskapcs. SME-8-K5-LED-24 175404
- festo:SME-8-K5-LED-24
- rubix:268024
- gyártó:175404
- ean:4052568075040
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:mágneses reed
- Min. feszültség:12 V
- Max. feszültség:30 V
FESTO Leágazó modul FRM-D-MIDI 170685
- festo:FRM-D-MIDI
- rubix:353415
- gyártó:170685
- ean:4052568013080
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:leágazó modul
FESTO DNC-40-PPVA kopó alkatrész készlet - 369196
- festo:369196
- rubix:366062
- gyártó:369196
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hengerátmérő:40 mm
- Hengerlöket:2000 mm
FESTO Szabv. henger CRDSNU-B-25-100-PPS-A-M& 2159641
- festo:CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1
- rubix:517430
- gyártó:2159641
- ean:4052568252489
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hengerátmérő:25 mm
- Hengerlöket:100 mm
FESTO Szuroszabályozó LFR-1-D-MAXI 159633
- festo:LFR-1-D-MAXI
- rubix:10237396
- gyártó:159633
- ean:4052568006365
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Menetátmérő (hüvelyk):g1 ''
FESTO Közelítéskapcs. SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-& 8059120
- festo:SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8
- rubix:10299307
- gyártó:8059120
- ean:4052568300449
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:pozíció
- Min. feszültség:10 V
- Max. feszültség:30 V
FESTO Szabv. henger DSBG-160-250-PPVA-N3 2029470
- festo:DSBG-160-250-PPVA-N3
- rubix:520540
- gyártó:2029470
- ean:4052568250621
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hengerátmérő:160 mm
- Hengerlöket:250 mm
Vákuumgenerátor VAK-1/4
- festo:VAK-1/4
- rubix:10237406
- gyártó:6890
- ean:4052568001452
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:pneumatikus kidobóimpulzus
FESTO Muanyag tömlo PFAN-6X1-NT 197062
- festo:PFAN-6X1-NT
- rubix:469491
- gyártó:197062
- ean:4052568044879
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:4 mm
- Külső átmérő:6 mm
- Szín:természetes
FESTO Közelítéskapcs. SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-& 551376
- festo:SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
- rubix:438826
- gyártó:551376
- ean:4052568094768
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:magnetorezisztív
- Min. feszültség:5 V
- Max. feszültség:30 V
FESTO Muanyag tömlo PEN-4X0,75-BL 551456
- festo:PEN-4X0,75-BL
- rubix:10289791
- gyártó:551456
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:2.7 mm
- Külső átmérő:4 mm
- Szín:kék
FESTO Muanyag tömlo PUN-H-6X1-RT 558286
- festo:PUN-H-6X1-RT
- rubix:10490572
- gyártó:558286
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:4 mm
- Külső átmérő:6 mm
- Szín:piros
FESTO Muanyag tömlo PEN-4X0,75-SI 551462
- festo:PEN-4X0,75-SI
- rubix:518397
- gyártó:551462
- ean:4052568052478
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:2.7 mm
- Külső átmérő:4 mm
- Szín:ezüst
FESTO Muanyag tömlo PAN-6X1-SW 553913
- festo:PAN-6X1-SW
- rubix:520966
- gyártó:553913
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:4 mm
- Külső átmérő:6 mm
- Szín:fekete
FESTO Szabványos henger CRDSNU-25-100-PPS-A-MQ-A 552790
- festo:CRDSNU-32-200-PPV-A-EX4
- rubix:10527814
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:kettős működésű
- Hengerlöket:200 mm
FESTO Muanyag tömlo PEN-6X1-SW 543241
- festo:PEN-6X1-SW
- rubix:518391
- gyártó:543241
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:4 mm
- Külső átmérő:6 mm
- Szín:fekete
FESTO Muanyag tömlo PUN-H-4X0,75-TSW 8048673
- festo:PUN-H-4X0,75-TSW
- rubix:512633
- gyártó:8048673
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:2.6 mm
- Külső átmérő:4 mm
- Szín:fekete
FESTO Muanyag tömlo PEN-10X1,5-BL-300 551447
- festo:PEN-10X1,5-BL-300
- rubix:516275
- gyártó:551447
- ean:4052568052331
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:7 mm
- Külső átmérő:10 mm
- Szín:kék
FESTO Muanyag tömlo PAN-8X1,25-SW 553914
- festo:PAN-8X1,25-SW
- rubix:523969
- gyártó:553914
- ean:4052568053253
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:5.9 mm
- Külső átmérő:8 mm
- Szín:fekete
FESTO Muanyag tömlo PFAN-4X0,75-NT 197061
- festo:PFAN-4X0,75-NT
- rubix:526492
- gyártó:197061
- ean:4052568044862
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:2.9 mm
- Külső átmérő:4 mm
- Szín:természetes
FESTO Többsz. Elosztó QST3-10-8 153205
- festo:QST3-10-8
- rubix:72822
- gyártó:153205
- ean:4052568032890
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Anyag:pbt/pom/nbr/acél
- Csatlakozás 1:for 10 mm o.d. pipe
FESTO Mágnesszelep VSVA-B-T32C-AZH-A2-1C1 547069
- festo:VSVA-B-T32C-AZH-A2-1C1
- rubix:524845
- gyártó:547069
- ean:4052568185855
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:mágnesszelep
- Csatlakozók száma:5
24 items of 20236