Referencia
Festo:PUN-H-4X0,75-TSW
Rubix:512633
gyártó:8048673

Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PUN-H-4X0,75-TSW 8048673
Külső átmérőre kalibrált rugalmas és hidrolízisálló cső, különböző színekben, egy- vagy duplacsöves kivitelben
Erősségek
- Magas ellenállás a mikrobákkal és a hidrolízissel szemben
- Energialáncokkal használható
- Tisztatér-kompatibilis kombináció NPKA csavarzattal
Alkalmazások
Suitable for energy chains
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 2.6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | fekete |
| Anyag | tpe-u(pu) |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -35 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre