Pneumatika

Rubix provides top components, professional accessories, and high-tech compressors and air systems for pneumatics. The selection includes high-performance spool valves, special pneumatic actuators cylinders, valve terminals, assembly equipment, tubes, pipes, and pneumatic couplings. Additionally, control software is available for optimal performance.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • pneumatikus elemek (39988)
  • pneumatikus alkatrészek, kiegészítők (11886)
  • sűrítettlevegő előkészítés (3492)
  • pneumatikus csatlakozási technológia (2812)
  • kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek (189)
  • Gyártó
  • 3m
    (1)
  • ace
    (1)
  • ari armaturen
    (1)
  • asco
    (20)
  • aventics
    (11056)
  • becker
    (1)
  • beta tools
    (38)
  • 33 089 Termék(ek) 58 367 változattal:

    Válogatás
    brand logobrand logo

    0821300861 - NL6-FRE-G100-GAU-SSS-AO-40,00

    • aventics:0821300861
    • rubix:595745
    • ean:3661475870504
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Minimális üzemi nyomás:1.5 bar
    • Max. üzemi nyomás:16 bar
    brand logobrand logo

    SMC ISO-15552 henger,átm.40,löket 150mm, CP96SDB40-150CW

    • smc:CP96SDB40-150CW
    • rubix:10237905
    • gyártó:01459861
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    MECALINE 895859 CYLINDER ISO15552 D40 C25 D M

    • mecaline:895859
    • rubix:10413881
    • gyártó:895859
    • ean:3660338481604
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:40 mm
    • Hengerlöket:25 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Fogasszíj teng. ELGD-TB-KF-80-800-0H-PU2 8192358

    • festo:ELGD-TB-KF-80-800-0H-PU2
    • rubix:10457393
    • gyártó:8192358
    • ean:4052568645045
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FESTO Tartó EAYH-L2-220-N 1669260

    • festo:EAYH-L2-220-N
    • rubix:519307
    • gyártó:1669260
    • ean:4052568244651
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    FESTO Lev.elokészíto FRC-1/4-D-MIDI-KC-A 185820

    • festo:FRC-1/4-D-MIDI-KC-A
    • rubix:533052
    • gyártó:185820
    • ean:4052568145781
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő (hüvelyk):1/4 ''
    brand logobrand logo

    Festo EPCO-40-200-12.7P-ST-E elektrohenger - 1472623

    • festo:EPCO-40-200-12.7P-ST-E
    • rubix:518752
    • gyártó:1472623
    • ean:4052568233402
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kivitelezés:epco
    brand logobrand logo

    FESTO Átvez. gyorscs. QCK-M5-PK-3-B 9424

    • festo:QCK-M5-PK-3-B
    • rubix:529294
    • gyártó:9424
    • ean:4052568020736
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:ck connection 3mm
    brand logobrand logo

    0821401059 - CG1-U-SB-080-0800

    • aventics:0821401059
    • rubix:601105
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:800 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Útméro rendszer MME-MTS-450-TLF-AIF 178307

    • festo:MME-MTS-450-TLF-AIF
    • rubix:525311
    • gyártó:178307
    • ean:4052568144111
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:24 V
    brand logobrand logo

    R422001032 - CCI sorozat

    • aventics:R422001032
    • rubix:599954
    • gyártó:R422001032
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:16 mm
    • Hengerlöket:20 mm
    brand logobrand logo

    1825503151 - Véglap

    • aventics:1825503151
    • rubix:600205
    • gyártó:1825503151
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Ováldugattyús-henger, átm. 25, löket 75 dugattyúrúdvég külso

    • smc:MDUB25-75DMZ
    • rubix:10252272
    • gyártó:MDUB25-75DMZ
    • ean:3618035935845
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerlöket:75 mm
    • Hengerátmérő:25 mm
    brand logobrand logo

    SMC Gyorscsatlakozó., T-csatl., 2x8mm, R3/8, KQ2Y08-03AS

    • smc:KQ2Y08-03AS
    • rubix:10250277
    • gyártó:KQ2Y08-03AS
    • ean:3618036039887
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:push-in fitting for ø 8 mm tube
    • Csatlakozás 2:r 3/8 male
    brand logobrand logo

    SMC Kompakt henger, átm.32mm,löket 220mm, CDQ2A32TF-220DCZ

    • smc:CDQ2A32TF-220DCZ
    • rubix:10253829
    • gyártó:00813999
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:32 mm
    • Hengerlöket:220 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Mágnesszelep VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-& 1491974

    • festo:VZWD-L-M22C-M-N14-15-V-2AP4-85-R1
    • rubix:10237685
    • gyártó:1491974
    • ean:4052568234805
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:2
    brand logobrand logo

    SMC Kompakt henger, átm.40mm,löket 75mm, CDQ2B40-75DZ

    • smc:CDQ2B40-75DZ
    • rubix:10249149
    • gyártó:00779234
    • ean:3618035824590
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:40 mm
    • Hengerlöket:75 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Ferde ül. szel. VZXF-L-M22C-M-B-G112-35& 3535721

    • festo:VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3B1T-50-6
    • rubix:10237588
    • gyártó:3535721
    • ean:4052568270353
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Festo LFRS-1/4-D-MIDI-KD surített levego elokészíto egység -

    • festo:LFRS-1/4-D-MIDI-KD
    • rubix:527455
    • gyártó:195042
    • ean:4052568157418
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő (hüvelyk):1/4 ''
    brand logobrand logo

    FESTO Dug.csavarzat CQ-1/2-12H 177706

    • festo:CQ-1/2-12H
    • rubix:533157
    • gyártó:177706
    • ean:4052568038557
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:g 1/2
    brand logobrand logo

    #N/A 431451228 [NORGREN]

    • imi norgren:431451228
    • rubix:91453
    • gyártó:431451228
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:r 1/4
    brand logobrand logo

    FESTO Mágnesszelep VSVA-B-M52-AZH-A1-1AC1 547118

    • festo:VSVA-B-M52-AZH-A1-1AC1
    • rubix:521869
    • gyártó:547118
    • ean:4052568186340
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    FESTO Véglap készlet NEV-1DA/DB-ISO 10174

    • festo:NEV-1DA/DB-ISO
    • rubix:370446
    • gyártó:10174
    • ean:4052568002138
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    SMC Jeladó REED, 24VDC+LED, 0.5m kábellel, D-C73

    • smc:D-C73
    • rubix:401331
    • gyártó:D-C73
    • ean:3618035637756
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:24 V
    24 items of 33089