Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • pneumatikus hengerek és hajtások (24189)
  • golyós szelepek (11210)
  • szelep-szigetek (1863)
  • vákuumtechnika (1581)
  • érzékelők (1140)
  • Gyártó
  • ari armaturen
    (1)
  • asco
    (19)
  • aventics
    (8292)
  • becker
    (1)
  • beta tools
    (2)
  • bosch rexroth
    (12)
  • bürkert
    (17)
  • 20 918 Termék(ek) 39 988 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    FESTO Szabv. henger DSNU-25-80-PPV-A 19247

    • festo:DSNU-25-80-PPV-A
    • rubix:94167
    • gyártó:19247
    • ean:4052568003449
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:25 mm
    • Hengerlöket:80 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Kapcsolószelep HEL-D-MIDI 170691

    • festo:HEL-D-MIDI
    • rubix:328694
    • gyártó:170691
    • ean:4052568013097
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:2/2, zárt, monostabil
    brand logobrand logo

    FESTO Közelítéskapcs. SME-8-K5-LED-24 175404

    • festo:SME-8-K5-LED-24
    • rubix:268024
    • gyártó:175404
    • ean:4052568075040
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:mágneses reed
    • Min. feszültség:12 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo

    FESTO DNC-40-PPVA kopó alkatrész készlet - 369196

    • festo:369196
    • rubix:366062
    • gyártó:369196
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:40 mm
    • Hengerlöket:2000 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Szabv. henger CRDSNU-B-25-100-PPS-A-M& 2159641

    • festo:CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1
    • rubix:517430
    • gyártó:2159641
    • ean:4052568252489
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:25 mm
    • Hengerlöket:100 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Közelítéskapcs. SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-& 8059120

    • festo:SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8
    • rubix:10299307
    • gyártó:8059120
    • ean:4052568300449
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:pozíció
    • Min. feszültség:10 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo

    FESTO Szabv. henger DSBG-160-250-PPVA-N3 2029470

    • festo:DSBG-160-250-PPVA-N3
    • rubix:520540
    • gyártó:2029470
    • ean:4052568250621
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:160 mm
    • Hengerlöket:250 mm
    brand logobrand logo

    Vákuumgenerátor VAK-1/4

    • festo:VAK-1/4
    • rubix:10237406
    • gyártó:6890
    • ean:4052568001452
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:pneumatikus kidobóimpulzus
    brand logobrand logo

    FESTO Közelítéskapcs. SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-& 551376

    • festo:SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D
    • rubix:438826
    • gyártó:551376
    • ean:4052568094768
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:magnetorezisztív
    • Min. feszültség:5 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Típus:2/2 nc
    • Csatlakozók száma:2
    brand logobrand logo

    FESTO Mágnesszelep VSVA-B-T32C-AZH-A2-1C1 547069

    • festo:VSVA-B-T32C-AZH-A2-1C1
    • rubix:524845
    • gyártó:547069
    • ean:4052568185855
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:mágnesszelep
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    FESTO El.csatlakozás CPX-CP-4-FB 526705

    • festo:CPX-CP-4-FB
    • rubix:270174
    • gyártó:526705
    • ean:4052568162504
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:cpx
    brand logobrand logo

    FESTO Mini szánegység DGST-16-50-Y12A 8085178

    • festo:DGST-16-50-Y12A
    • rubix:10306041
    • gyártó:8085178
    • ean:4052568450663
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:kettős működésű
    • Hengerátmérő:16 mm
    • Hengerlöket:50 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Dugatty. hajt. DFPK-46-17-S-T32-V4 8198976

    • festo:DFPK-46-17-S-T32-V4
    • rubix:10457319
    • gyártó:8198976
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:rugóerő által nyitott, no
    brand logobrand logo

    FESTO Dugatty. hajt. DFPK-46-17-T32-V4 8198975

    • festo:DFPK-46-17-T32-V4
    • rubix:10457320
    • gyártó:8198975
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:rugóerő által zárt, nc
    brand logobrand logo

    FESTO Dugatty. hajt. DFPK-75-20-S-T32-V4 8198978

    • festo:DFPK-75-20-S-T32-V4
    • rubix:10457317
    • gyártó:8198978
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:rugóerő által nyitott, no
    brand logobrand logo

    FESTO Dugatty. hajt. DFPK-75-20-T32-V4 8198977

    • festo:DFPK-75-20-T32-V4
    • rubix:10457318
    • gyártó:8198977
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:rugóerő által zárt, nc
    brand logobrand logo

    FESTO Köz.elv. mág.sz VYKC-F16-M22C-20-PE-H2 8172734

    • festo:VYKC-F16-M22C-20-PE-H2
    • rubix:10457567
    • gyártó:8172734
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    PIAB vákuum szívókorong – 9914237

    • piab:9914237
    • rubix:10273569
    • gyártó:9914237
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag:szilikon
    • Átmérő:33.8 mm
    • Alak:lapos
    brand logobrand logo

    FESTO Közelítéskapcs. SMEO-1-LED-230-B 151671

    • festo:SMEO-1-LED-230-B
    • rubix:254028
    • gyártó:151671
    • ean:4052568069988
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:mágneses reed
    • Min. feszültség:5 V
    • Max. feszültség:250 V
    brand logobrand logo

    FESTO Mért ért. átal. DADE-MVC-420 542118

    • festo:DADE-MVC-420
    • rubix:410331
    • gyártó:542118
    • ean:4052568179885
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:pnp
    brand logobrand logo

    FESTO Bemeneti modul CP-E16-M8-EL 546922

    • festo:CP-E16-M8-EL
    • rubix:270175
    • gyártó:546922
    • ean:4052568185558
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:pnp
    brand logobrand logo

    FESTO Adagoló zsilip HPVS-14-20-A 2095360

    • festo:HPVS-14-20-A
    • rubix:518660
    • gyártó:2095360
    • ean:4052568251314
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:kettős működésű
    brand logobrand logo

    FESTO Fluidic Muscle kontrakciós henger DMSP-40-160N-RM-RM 541405

    • festo:DMSP-40-160N-RM-RM
    • rubix:10460139
    • gyártó:541405(DMSP-40-160N-RM-RM)
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:egyszeres működésű
    24 items of 20918