Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (76)
  • forgácsoló szerszámok (1)
  • 1Gyártó
  • piab
    (77)
  • 51 Termék(ek) 77 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    PIAB vákuum szívókorong – 9914237

    • piab:9914237
    • rubix:10273569
    • gyártó:9914237
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag:szilikon
    • Átmérő:33.8 mm
    • Alak:lapos
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Átmérő:20 mm
    • Alak:fújtató
    brand logobrand logo

    PIAB-0101104 B30-2.20

    • piab:0101104
    • rubix:403164
    • gyártó:0101104
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:30 mm
    • Alak:fújtató
    brand logobrand logo

    PIAB BX35P.4K Többharmonikás vákuum szívókorong - 0106292

    • piab:0106292
    • rubix:10442662
    • gyártó:0106292
    • Elérhető
    • Átmérő:35 mm
    • Alak:fújtató
    brand logobrand logo

    0120576 vákuum szívókorong G3/8

    • piab:0120576
    • rubix:10273570
    • gyártó:0120576
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:40 mm
    • Alak:fújtató
    brand logobrand logo

    PIAB Vákuum szívókorong szuro 0201001

    • piab:0201001
    • rubix:10502460
    • gyártó:0201001
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:25 mm
    • Alak:kerek
    brand logobrand logo

    PIAB F25 Vákuumos tappancs – szilikon – 0101132

    • piab:0101132
    • rubix:10005848
    • gyártó:0101132
    • Elérhető
    • Átmérő:25 mm
    • Alak:kerek
    brand logobrand logo

    PIAB vákuum generátor – 0122895

    • piab:0122895
    • rubix:10442432
    • gyártó:0122895
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi hőmérséklet:80 °C
    brand logobrand logo

    0200984 COAX X10-2 ES

    • piab:0200984
    • rubix:10455396
    • gyártó:0200984
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi hőmérséklet:80 °C
    brand logobrand logo

    PIAB X20A5-BN vákuumszivattyú – 3222278

    • piab:3222278
    • rubix:10002896
    • gyártó:3222278
    • Elérhető
    • Max. üzemi hőmérséklet:80 °C
    brand logobrand logo

    0202101 vákuum szívókorong VL50FC

    • piab:0202101
    • rubix:10300312
    • gyártó:0202101
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:50 mm
    • Alak:kerek
    brand logobrand logo

    0101112 szívókorong

    • piab:0101112
    • rubix:10303699
    • gyártó:0101112
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:30 mm
    • Alak:fújtató
    brand logobrand logo

    PIAB B15XP Vákuumos tappancs – 15 mm – 0204991

    • piab:0204991
    • rubix:635762
    • gyártó:0204991
    • Elérhető
    • Átmérő:15 mm
    • Alak:kerek
    brand logobrand logo

    PIAB szívókorong, F25.10.02AF, 0101297

    • piab:0101297
    • rubix:10314974
    • gyártó:0101297
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:27.9 mm
    • Alak:lapos
    brand logobrand logo

    PIAB pneumatikus tartozék – 0125466

    • piab:0125466
    • rubix:10442598
    • gyártó:0125466
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozási átmérő (hüvelyk):0.87 ''
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Átmérő:1.46 mm
    • Alak:fújtató
    brand logobrand logo

    Piab P5010.00.AR.01 - 9901173

    • piab:9901173
    • rubix:10005845
    • gyártó:9901173
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi hőmérséklet:80 °C
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Méroeszközök C1-12-07671 3101602 [PIAB]

    • piab:3101602
    • rubix:306508
    • gyártó:3101602
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Piab 0128421 szuro

    • piab:0128421
    • rubix:10000258
    • gyártó:0128421
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Vákuum szurok 3116671 [PIAB]

    • piab:3116671
    • rubix:306471
    • gyártó:3116671
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    PIAB vákuum generátor patron XI40-3 – 0118724

    • piab:0118724
    • rubix:10304373
    • gyártó:0118724
    • Elérhető
    24 items of 51