Referencia
Piab:0201001
Rubix:10502460
gyártó:0201001

Termék leírás : PIAB Vákuum szívókorong szuro 0201001
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Alak | kerek |
| Min. hőfok | -40 °C |
| Max. hőfok | 90 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre