Tapadókorongok és puha tapadókorongok SMC ZP2-B15MTS

Vacuum Pad

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ZP2-B15MTS
Rubix:10243203
gyártó:ZP2-B15MTS
EAN:3618036474411
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő15 mm
Alakkerek
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Vákuumkorong átméro 15mm, vékony-lapos horonnyal, Anyaga: sz


For spherical workpieces or workpieces with inclined surfaces
•Pad Sizes: Ø 10 - Ø 30 mm
•Shapes: Flat Type
•Materials: NBR, Silicone Rubber, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber
•High Flexibility.

Pad Diameter: 15mm (Blast Type)
Material: S (Silicon Rubber)

Erősségek

Vacuum pad with locking ring
Replacement part
Pad diameters from 2mm to 50mm
Flat, ribbed, deep, and bellows pad styles
Six different materials available

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x16x6 mm
Logisztikai Tömeg2 g
Átmérő15 mm
Alakkerek
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre