Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (17598)
  • hajtástechnika (70)
  • karbantartás és javítás (37)
  • forgácsoló szerszámok (3)
  • műhelyberendezés (2)
  • szerszámok/méréstechnika (1)
  • 1Gyártó
  • smc
    (17711)
  • 4406 Termék(ek) 17 711 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    ARG20-02BG1-B nyomásszabályzó beépített manométerrel

    • smc:ARG20-02BG1-B
    • rubix:10315100
    • gyártó:ARG20-02BG1-B
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Minimális üzemi nyomás:0.05 bar
    • Max. üzemi nyomás:8.5 bar
    brand logobrand logo

    SMC 3-utú mágnesszelep VP746E-5YO1

    • smc:VP746E-5YO1
    • rubix:10504105
    • gyártó:VP746E-5YO1
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:g1/2
    brand logobrand logo

    SMC Elektromos jeladó,4,5-28VDC,PNP,0,5m kábel, D-M9P

    • smc:D-M9P
    • rubix:369764
    • gyártó:D-M9P
    • ean:3618036134131
    • Elérhető
    • Min. feszültség:24 V
    • Max. feszültség:24 V
    brand logobrand logo

    SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes, 8mm csohöz, KQB2H08-00

    • smc:KQB2H08-00
    • rubix:10254329
    • gyártó:KQB2H08-00
    • ean:3618036036305
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:8 mm
    brand logobrand logo

    Lefuvatópisztolyok VMG11BU-F02 [SMC]

    • smc:VMG11BU-F02
    • rubix:306895
    • gyártó:VMG11BU-F02
    • ean:3618036575279
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:g1/4
    • Átfolyás:0.29 m³/h
    brand logobrand logo

    SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, könyök, 6mm csohöz,, KQB2L06-01S

    • smc:KQB2L06-01S
    • rubix:10251652
    • gyártó:KQB2L06-01S
    • ean:3618036035391
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:6 mm
    brand logobrand logo

    SMC Jeladó REED,24VDC/100VAC,3m kábel, D-A93L

    • smc:D-A93L
    • rubix:22871
    • gyártó:D-A93L
    • ean:3618035638128
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:24 V
    • Max. feszültség:100 V
    brand logobrand logo

    Mágnesszelep 5/2-es monostabil, 24VDC, alaplapra szerelheto

    • smc:SY5140-5LOU-Q
    • rubix:10260655
    • gyártó:SY5140-5LOU-Q
    • ean:3618036178302
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 8mm, R1/4, KQ2H08-02AS

    • smc:KQ2H08-02AS
    • rubix:10161613
    • gyártó:KQ2H08-02AS
    • ean:3618036063363
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/4
    • Csatlakozás 2:8
    brand logobrand logo

    SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes, 8mm csohöz, KQB2H08-02S

    • smc:KQB2H08-02S
    • rubix:10250506
    • gyártó:KQB2H08-02S
    • ean:3618036036251
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:8 mm
    brand logobrand logo

    SMC ZFC-EL-4 Vonali levegoszuro gyorscsatlakozóval (1 db = 1

    • smc:ZFC-EL-4
    • rubix:649080
    • gyártó:ZFC-EL-4
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő (hüvelyk):5/16 ''
    • Szűrő finomsága:5 µm
    brand logobrand logo

    SMC Gyorscsatlakozó., egyenes toldó, 2x8mm, KQ2H08-00A

    • smc:KQ2H08-00A
    • rubix:97094
    • gyártó:KQ2H08-00A
    • ean:3618036063509
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:8
    brand logobrand logo

    SMC El. jeladó,4,5-28VDC,PNP,0,5m-es kábel, D-M9PSAPC

    • smc:D-M9PSAPC
    • rubix:365052
    • gyártó:D-M9PSAPC
    • ean:3618036133554
    • Elérhető
    • Min. feszültség:24 V
    • Max. feszültség:24 V
    brand logobrand logo

    K8-10-40

    • smc:K8-10-40
    • rubix:10442734
    • gyártó:K8-10-40
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:10 bar
    • Csatlakozási átmérő:g1/8 ''
    brand logobrand logo

    SMC Mágnesszelep 3/2, N.C/N.O.,24VDC,G1/4, EVT317-5DZ-02F-Q

    • smc:EVT317-5DZ-02F-Q
    • rubix:10413621
    • gyártó:EVT317-5DZ-02F-Q
    • ean:3618036113280
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:3
    brand logobrand logo

    SMC Hangtompító, kompakt, R1/4, AN20-02

    • smc:AN20-02
    • rubix:97177
    • gyártó:AN20-02
    • ean:3618035573320
    • Elérhető
    • Csatlakozási átmérő (hüvelyk):1/4 ''
    brand logobrand logo

    PU-cso 4/2,5mm 20m tek. kék TU0425BU-20

    • smc:TU0425BU-20
    • rubix:19639
    • gyártó:TU0805BU-100
    • ean:3618036616057
    • Elérhető
    • Belső átmérő:2.5 mm
    • Külső átmérő:4 mm
    • Szín:kék
    brand logobrand logo

    SMC Gyorscsatlakozó., egyenes szukíto, 4mm, 6mm, KQ2R04-06A

    • smc:KQ2R04-06A
    • rubix:310461
    • gyártó:KQ2R04-06A
    • ean:3618036052732
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:tube ø4 mm (plug-in fitting)
    brand logobrand logo

    SMC Gyorscsatlakozó., könyök, 4mm, M5x0,8, KQ2L04-M5A

    • smc:KQ2L04-M5A
    • rubix:629282
    • gyártó:KQ2L04-M5A
    • ean:3618036059090
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:m
    • Csatlakozás 1:m5
    • Csatlakozás 2:4
    brand logobrand logo

    SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, könyök, 6mm csohöz, KQB2L06-00

    • smc:KQB2L06-00
    • rubix:10252418
    • gyártó:KQB2L06-00
    • ean:3618036035421
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:6
    brand logobrand logo

    SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, falon átvezetés, eg, KQB2E08-00

    • smc:KQB2E08-00
    • rubix:10251254
    • gyártó:KQB2E08-00
    • ean:3618036037449
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:8 mm
    brand logobrand logo

    SMC Szurok ZFC74-B

    • smc:ZFC74-B
    • rubix:10411815
    • gyártó:ZFC74-B
    • ean:3618036490954
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő (hüvelyk):1/4 ''
    • Szűrő finomsága:5 µm
    brand logobrand logo

    SMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, T-idom, 6mm csohöz, KQB2T06-00

    • smc:KQB2T06-00
    • rubix:10251596
    • gyártó:KQB2T06-00
    • ean:3618036033687
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:6 mm
    brand logobrand logo

    Kompakt henger, átméro 16mm, löket 40mm, M5 csatlakozás sikl

    • smc:MGPM16-40Z
    • rubix:10250562
    • gyártó:MGPM16-40Z
    • ean:3618035911429
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:16 mm
    • Hengerlöket:40 mm
    24 items of 4406