Lefuvatópisztolyok SMC VMG11BU-F02

VMG Blow Gun

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:VMG11BU-F02
Rubix:306895
gyártó:VMG11BU-F02
EAN:3618036575279
VMG, Blow Gun, Standard Type

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1g1/4
Átfolyás0.29 m³/h
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Lefuvatópisztolyok VMG11BU-F02 [SMC]


Taking energy-saving into consideration, blow gun series VMG has a large effective area of 30mm² (without nozzle) with a ratio of 10.7:1 over the traditional air guns. Pressure loss is 1% or less when nozzle bore size 2.5mm is used. Due to adoption of balance type, lever operation force is not adversely affected by supply pressure. Piping direction is optional from top or bottom and nozzle is also optional.
•20% reduction in power consumption.
•Pressure loss 1% or less.

Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: BU (Dark Blue)
Piping Type: F (G(PF))
Connection Size: 02 (Screw-in (Port Size 1/4))
Nozzle: w/o Nozzle
Nozzle Cover: None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30x156x117 mm
Logisztikai Tömeg181 g
Csatlakozás 1g1/4
Átfolyás0.29 m³/h
Min. hőfok-5 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre