Tömlők és csővek
Rubix presents a large selection of pneumatic, industrial, and hydraulic hoses, pipes in various sizes made from robust materials, and fixing and protection equipment for pipes and hoses. Additionally, high-quality steel threaded fittings from market leaders.
Tömlők / csövek
Rögzítő- / védőberendezések
Acél csatlakozók
Rozsdamentes acél szerelvények
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
tömlők / csövek (388)
rögzítő- / védőberendezések (170)
rozsdamentes acél szerelvények (145)
acél csatlakozók (6)
Gyártó
alfa laval
(1)
aventics
(4)
camozzi
(2)
enerpac
(1)
festo
(160)
fischer
(5)
georg fischer
(4)
222 Termék(ek) 709 változattal:
Sima szalagbilincs horganyzott acélból - W1 Befogatási tarto
- spartex:734590
- rubix:10179279
- ean:3660338012945
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rögzítő átmérő:32 mm
Kétszeres poliuretán cso, átméro 4/2,5mm, fekete, kék 50m-es
- smc:TU0425-14H-X169
- rubix:10241079
- gyártó:01101986
- ean:3618036616361
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Adapterek 1D248-14-6 [PARKER]
- parker:1D248-14-6
- rubix:92386
- gyártó:1D248-14-6
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
4463416 - T77 hidraulika tömlo
- parker:4463416 - T77
- rubix:10003586
- gyártó:4463416 - T77
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
RECTUS Spiráltömlo SP16/050/DV
- parker:SP16/050/DV
- rubix:10459189
- gyártó:SP16/050/DV
- ean:4039747139182
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:12.7 mm
- Külső átmérő:15.8 mm
MECALINE 890952 90 FEMALE ELBOW 1.1/4
- mecaline:890952
- rubix:10414062
- ean:3660338436208
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csatlakozási átmérő:g1 1/4 ''
- Csatlakozási átmérő 2:g1 1/4 ''
- Szög:90
MECALINE 890937 FULL SOCKET 1/4
- mecaline:890937
- rubix:10414076
- ean:3660338436062
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csatlakozási átmérő:g1/4 ''
- Csatlakozási átmérő 2:g1/4 ''
- Szög:egyenes
8186120000 - T-Clip muanyagcsövekhez T12
- aventics:8186120000
- rubix:594476
- gyártó:8186120000
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
8935190022 - Tömlobilincs szövettömlohöz 21
- aventics:8935190022
- rubix:594364
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
4478809 - T17 hidraulika tömlo
- parker:4478809 - T17
- rubix:10005253
- gyártó:4478809 - T17
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Adapterek 1D048-18-10 [PARKER]
- parker:1D048-18-10
- rubix:391108
- gyártó:1D048-18-10
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
37500502880 fémtömlo 375 2/ 50-51mm
- norres:375-0050-2880
- rubix:10415253
- gyártó:375-0050-2880
- ean:4049645213747
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:50 mm
Armoflex szívótömlo 50mm 4480 050000
- teguma:ARMOFLEX 51 X 61 MM
- rubix:476986
- gyártó:4480050000
- ean:4030477019386
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:51 mm
FESTO DUO sp.mua.cso PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS 197618
- festo:PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS
- rubix:531898
- gyártó:197618
- ean:4052568082567
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:2.6 mm
- Max. üzemi nyomás:10 bar
MECALINE 890916 HEXAGON HEAD CAP 1/8
- mecaline:890916
- rubix:10414095
- ean:3660338435874
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csatlakozási átmérő:g1/8 ''
- Csatlakozási átmérő 2:g1/8 ''
- Szög:egyenes
#N/A 34021805 [NORGREN]
- imi norgren:34021805
- rubix:72534
- gyártó:34021805
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rögzítő átmérő:8 mm
Tömlo és cso 1025U10 01 [LEGRIS] [CL/MTR/25.0]
- parker:1025U10 01
- rubix:318182
- gyártó:1025U10 01
- ean:0820099170961
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:7 mm
- Külső átmérő:10 mm
- Szín:fekete
SPARTEX Sima szalagbilincs horganyzott acélból - W2 Befogatási tarto - 734652
- spartex:734652
- rubix:10179277
- ean:3660338013171
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rögzítő átmérő:20 mm
4620115 - T53 hidraulika tömlo
- parker:4620115 - T53
- rubix:10005259
- gyártó:4620115 - T53
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
837BM-10-BLU-RL [PARKER]
- parker:837BM-10-BLU-RL
- rubix:536314
- gyártó:837BM-10-BLU-RL
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:15.9 mm
- Max. üzemi nyomás:16 bar
MECALINE 891090 SS BARREL NIPPLE 3/4 X 60 MM
- mecaline:891090
- rubix:10413953
- ean:3660338437465
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Csatlakozási átmérő:3/4 in
PARKER Tömlo 1472U10 04 13
- parker:1472U10 04 13
- rubix:10459985
- gyártó:1472U10 04 13
- ean:0820099188720
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:7 mm
- Külső átmérő:10 mm
Rozsdamentes acél cso R15x1.571 [PARKER]
- parker:R15X1.571
- rubix:472727
- gyártó:R15X1.571
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:12 mm
- Külső átmérő:15 mm
PU-spirál tömlo PU10/060/DV
- parker:PU10/060/DV
- rubix:498830
- gyártó:PU10/060/DV
- ean:4039747387040
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Belső átmérő:6.3 mm
- Külső átmérő:9.5 mm
24 items of 222