Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (1391)
  • hajtástechnika (16)
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (2)
  • karbantartás és javítás (1)
  • 1Gyártó
  • parker
    (1410)
  • 1336 Termék(ek) 1410 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    BST-N1M

    • parker:BST-N1M
    • rubix:10409371
    • gyártó:BST-N1M
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:nagy áramlás
    • Anyag:sárgaréz
    brand logobrand logo

    PARKER 39C82-15-8B, Tömlo csatlakozó

    • parker:39C82-15-8B
    • rubix:10414880
    • gyártó:39C82-15-8B
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag:sárgaréz
    • Típus:metrikus l-csavaros kompakt anyacsavar (golyós orr 24°-os vagy 60°-os kúphoz)
    • Külső csőátmérő:15 mm
    brand logobrand logo

    3109 06 10 [LEGRIS]

    • parker:3109 06 10
    • rubix:315320
    • gyártó:3109 06 10
    • ean:0820099220116
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/8
    • Csatlakozás 2:6
    brand logobrand logo

    3106 06 00 [LEGRIS]

    • parker:3106 06 00
    • rubix:350987
    • gyártó:3106 06 00
    • ean:0820099215341
    • Elérhető
    • Csatlakozás 1:6
    brand logobrand logo

    LEGRIS könyökcsatlakozó, G1/4 BSPP × 6 mm, 3199 06 13

    • parker:3199 06 13
    • rubix:640323
    • gyártó:3199 06 13
    • ean:0820099258331
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:bsp
    • Csatlakozás 1:g 1/4
    • Csatlakozás 2:6
    brand logobrand logo

    3106 08 00 [LEGRIS]

    • parker:3106 08 00
    • rubix:340678
    • gyártó:3106 08 00
    • ean:0820099215884
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:8
    brand logobrand logo

    1025U06 04 LEVEGO CSO 6mm 25M

    • parker:1025U06 04
    • rubix:10274428
    • gyártó:1025U06 04
    • ean:0820099169903
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Belső átmérő:4 mm
    • Külső átmérő:6 mm
    • Szín:kék
    brand logobrand logo

    #N/A 3175 08 13 [LEGRIS]

    • parker:3175 08 13
    • rubix:338769
    • gyártó:3175 08 13
    • ean:0820099246628
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/4
    • Csatlakozás 2:8
    brand logobrand logo

    3175 06 10

    • parker:3175 06 10
    • rubix:10266558
    • gyártó:3175 06 10
    • ean:0820099246147
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/8
    • Csatlakozás 2:6
    brand logobrand logo

    #N/A 3126 08 00 [LEGRIS]

    • parker:3126 08 00
    • rubix:363431
    • gyártó:3126 08 00
    • ean:0820099230818
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:8
    brand logobrand logo

    LEGRIS T-idom, 6 mm – 3104 06 00

    • parker:3104 06 00
    • rubix:369678
    • gyártó:3104 06 00
    • ean:0820099212753
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:6
    brand logobrand logo

    3101 04 19 [LEGRIS]

    • parker:3101 04 19
    • rubix:361417
    • gyártó:3101 04 19
    • ean:0820099205427
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:metrikus
    • Csatlakozás 1:m5
    • Csatlakozás 2:4
    brand logobrand logo

    Parker/Legris 3106 04 00 - 4-es egyenes összeköto

    • parker:3106 04 00
    • rubix:646253
    • gyártó:3106 04 00
    • ean:0820099214856
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:4
    brand logobrand logo

    LEGRIS LF3000 egyenes csatlakozó R1/8 x 8 mm – 3175 08 10

    • parker:3175 08 10
    • rubix:361416
    • gyártó:3175 08 10
    • ean:0820099246499
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/8
    • Csatlakozás 2:8
    brand logobrand logo

    Parker/Legris 3140 04 00 - 4mm-es Y csatlakozó

    • parker:3140 04 00
    • rubix:10001339
    • gyártó:3140 04 00
    • ean:0820099235127
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:4
    brand logobrand logo

    LEGRIS vakdugó, 6 mm – 3126 06 00

    • parker:3126 06 00
    • rubix:10001315
    • gyártó:3126 06 00
    • ean:0820099230603
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:6
    brand logobrand logo

    3175 06 13

    • parker:3175 06 13
    • rubix:10176742
    • gyártó:3175 06 13
    • ean:0820099246338
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/4
    • Csatlakozás 2:6
    brand logobrand logo

    PARKER Könyök muanyag gyorscsatlakozó, M1/4 menet, 8-as csohöz

    • parker:3109 08 13
    • rubix:432714
    • gyártó:3109 08 13
    • ean:0820099220680
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/4
    • Csatlakozás 2:8
    brand logobrand logo

    #N/A 3106 10 00 [LEGRIS]

    • parker:3106 10 00
    • rubix:363595
    • gyártó:3106 10 00
    • ean:0820099216270
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:10
    brand logobrand logo

    Parker/Legris 3104 04 00 - 3x4MM T csatlakozó

    • parker:3104 04 00
    • rubix:10001312
    • gyártó:3104 04 00
    • ean:0820099212425
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:4
    brand logobrand logo

    3104 08 00 [LEGRIS]

    • parker:3104 08 00
    • rubix:348657
    • gyártó:3104 08 00
    • ean:0820099213088
    • Elérhető
    • Csatlakozás 1:8
    brand logobrand logo

    3806 06 00 INOX toldó

    • parker:3806 06 00
    • rubix:404746
    • gyártó:3806 06 00
    • ean:0820099290089
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Típus:3806
    • Csatlakozás 1:push-to-connect ''
    • Anyag:316l rozsdamentes acél
    brand logobrand logo

    Push-In 3175 04 10

    • parker:3175 04 10
    • rubix:468630
    • gyártó:3175 04 10
    • ean:0820099245843
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet típusa:r
    • Csatlakozás 1:r 1/8
    • Csatlakozás 2:4
    brand logobrand logo

    Parker/Legris Push-in L-connector 3102 06 00

    • parker:3102 06 00
    • rubix:10008603
    • gyártó:3102 06 00
    • ean:0820099209067
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:6
    24 items of 1336