Mérés- és vezérlés
With years of experience, Rubix has compiled a comprehensive collection of premium measuring devices and specialist sensors. The range features flow and pressure sensors, level indicators, nanometres, sensor accessories, and pressure and temperature switch accessories for various sensor types.
Mérőeszközök és szenzorok
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
kijelző eszközök és érzékelők (1139)
aktuátor tartozékok: kapcsolók (211)
Gyártó
aventics
(201)
beta tools
(1)
brady
(1)
bürkert
(2)
camozzi
(2)
danfoss
(3)
end armaturen
(3)
933 Termék(ek) 1350 változattal:
SMC Nyomáskapcsolók / Jelátalakítók PFM750-01L-F
- smc:PFM750-01L-F
- rubix:10412423
- ean:3618036259193
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
0821302054
- aventics:0821302054
- rubix:10236003
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
SMC Nyomáskapcsoló, 0.1-0.4MPa, Rc1/8, 3m ká, IS10-01S-L
- smc:IS10-01S-L
- rubix:10251820
- gyártó:IS10-01S-L
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Prec.manométer MAP-40-4-1/8-EN 162842
- festo:MAP-40-4-1/8-EN
- rubix:50334
- gyártó:162842
- ean:4052568006471
- Elérhető
- Max. üzemi nyomás:4 bar
- Csatlakozási átmérő:r 1/8 ''
Áramlásérzékelo vízre, 0.5-4l/min, kijelzovel, IP65, G3/8, O
- smc:PF3W704-F03-B-M
- rubix:10251144
- gyártó:PF3W704-F03-B-M
- ean:3618036265149
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Vákuumméro VAM-63-V1/0-R1/4-EN 537811
- festo:VAM-63-V1/0-R1/4-EN
- rubix:348744
- gyártó:537811
- ean:4052568049591
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. üzemi nyomás:0 bar
- Csatlakozási átmérő:r 1/4 ''
Festo SASA-FW-A-100-TG34 folyadékok csatlakozó készlete - 8036893
- festo:SASA-FW-A-100-TG34
- rubix:514409
- ean:4052568285470
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Nyomásérzékelo SPAW-B2R-G12M-2NA-M12 8022821
- festo:SPAW-B2R-G12M-2NA-M12
- rubix:516884
- gyártó:8022821
- ean:4052568258221
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Festo SASA-FW-A-32-TR12 folyadékok csatlakozó készlete - 8036895
- festo:SASA-FW-A-32-TR12
- rubix:514407
- ean:4052568285494
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Nyomásérzékelo, 0-10bar, R1/4 menettel, 1-5V kimenet, 3m be
- smc:PSE560-02
- rubix:10258313
- gyártó:PSE560-02
- ean:3618036253429
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
SMC Manométer,R1/4, axiális, 0-0,2MPa,42,5mm, G46-2-02
- smc:G46-2-02
- rubix:10260402
- gyártó:G46-2-02
- ean:3618036103977
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. üzemi nyomás:2 bar
- Csatlakozási átmérő:r 1/4 ''
FESTO Nyomásérzékelo SPAU-P10R-T-G18M-LK-A-M& 8003346
- festo:SPAU-P10R-T-G18M-LK-A-M12D
- rubix:516920
- gyártó:8003346
- ean:4052568277284
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Áramlásérzékelo vízre, 10-100l/min, kijelzovel, IP65, G1, OU
- smc:PF3W711-F10-FTN-M
- rubix:10248787
- ean:3618036264197
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
AVENTICS Áramlásérzékelo AF2-HF-ETH-R112-CON R412028643
- aventics:R412028643
- rubix:10461686
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Nyomásérzékelo SPAW-P100R-G14F-2PA-M12 8022784
- festo:SPAW-P100R-G14F-2PA-M12
- rubix:516863
- gyártó:8022784
- ean:4052568257859
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Digitális áramlás kapcsoló,mérési tartomány: 20-2000l/min, c
- smc:PFMB7202-F06-E
- rubix:10239450
- gyártó:PFMB7202-F06-E
- ean:3618036258240
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
SMC Vákuum-manométer, -100-0 kPa, R1/8, GZ46-K-01
- smc:GZ46-K-01
- rubix:351770
- gyártó:GZ46-K-01
- ean:3618036101003
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. üzemi nyomás:0 bar
- Csatlakozási átmérő:r 1/8 ''
Digitális áramláskapcsoló vegyszerre 4-40 l/min, 3/4, analóg
- smc:PF2D540-19-2
- rubix:10258355
- gyártó:PF2D540-19-2
- ean:3618036271508
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
SMC Digit.nyomásk.,- 0,1-1 MPa,2xPNP+analógV, ISE20CH-T-F02-W
- smc:ISE20CH-T-F02-W
- rubix:10411110
- gyártó:ISE20CH-T-F02-W
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Átáramlás érz. SFAH-1U-Q4S-PNLK-PNVBA-& 8058465
- festo:SFAH-1U-Q4S-PNLK-PNVBA-L1
- rubix:512667
- gyártó:8058465
- ean:4052568295479
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Digitális áramláskapcsoló, 2-100l/min (CO2-re: 2-50l/min) be
- smc:PFM711-C6-F
- rubix:10251191
- gyártó:PFM711-C6-F
- ean:3618036260090
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Áramlásérzékelo vízre, 10-100l/min, kijelzo nélkül, IP65, G1
- smc:PF3W511-F10-1T
- rubix:10249576
- gyártó:00841466
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Nyomásérzékelo SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8 540198
- festo:SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
- rubix:528046
- gyártó:540198
- ean:4052568178598
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FESTO Per. manométer PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA 8178631
- festo:PAGN-P-63-1.6M-G14-CPA
- rubix:10457676
- gyártó:8178631
- ean:4052568634391
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
24 items of 933