Referencia
SMC:G46-2-02
Rubix:10260402
gyártó:G46-2-02
EAN:3618036103977

Műszaki összefoglalás
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő | r 1/4 '' |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Manométer,R1/4, axiális, 0-0,2MPa,42,5mm, G46-2-02
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
•General purpose gauge w/limit indicator Back or vertical side thread Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 2 (0.2MPa)
Connection Thread: 02 (R 1/4)
Attachment: None
Option: None
Pressure Gauge: G46 (ø42 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 2 (0.2MPa)
Connection Thread: 02 (R 1/4)
Attachment: None
Option: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x43x43 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 80 g |
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
| Csatlakozási átmérő | r 1/4 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Pontosság | ca01.smcworld.com |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre