• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 406)
    • Hajtástechnika(120 048)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 877)
    • Szerszámok/Méréstechnika(14 963)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 308)
    • Műhelyberendezés(1649)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6395)
    • Karbantartás és javítás(1279)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 367)
    • Hidraulika(1775)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1350)
    • Tömlők és csővek(709)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Mérőeszközök és szenzorok(1350)
    Mérés- és vezérlés megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Mérés- és vezérlés
    4. Mérőeszközök és szenzorok
    5. Kijelző eszközök és érzékelők
    6. Áramlásérzékelő
    7. AVENTICS Áramlásérzékelo AF2-HF-ETH-R112-CON R412028643

    Áramlásérzékelő Aventics R412028643

    Áramlásérzékelő Aventics

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R412028643
    Rubix:10461686
    brand logo

    Termék leírás : AVENTICS Áramlásérzékelo AF2-HF-ETH-R112-CON R412028643


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Digit.áramláskapcsoló,2-16l/min,G3/8Digit.áramláskapcs.,10-100 l/min,G3/8Áramláskapcsolók / Érzékelok - PFM710-F01-BFESTO Átfolyásméro SFTE-5U-Q4-B-2.5K 8058513Digitális áramláskapcsoló, 2-100l/min (CO2-re: 2-50l/min) beÁramlásérzékelo vízre, 2-16l/min, kijelzovel, IP65, G1/2, OUÁramláskapcsolók / Érzékelok - PF2W711-F06-67Egyéb (Pneumatikus) - PFM510-C6-1Áramlásérzékelo vízre, 10-100l/min, kijelzovel, IP65, G3/4,Áramlásérzékelo vízre, 2-16l/min, kijelzovel, IP65, G3/8, OUDigitális áramláskapcsoló vízre beépített kijelzovel, 2-16 lFlow Meters & Indicators - PFM510S-F01-2Digitális áramláskapcsoló, 0-1,0 l/min, analóg 1-5 V kimenetNyomáskapcsolók / Jelátalakítók - PFM711S-C8-FR412004820 - SN2-R3-M008-036 EPOXYDHARZ
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe