Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (11409)
  • hajtástechnika (31)
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (3)
  • karbantartás és javítás (2)
  • 1Gyártó
  • aventics
    (11445)
  • 9197 Termék(ek) 11 445 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    0820408001

    • aventics:0820408001
    • rubix:10230210
    • gyártó:0820408001
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:3
    brand logobrand logo

    R412022872 [AVENTICS]

    • aventics:R412022872
    • rubix:509368
    • gyártó:R412022872
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:10 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo

    0830100465

    • aventics:0830100465
    • rubix:10230217
    • gyártó:0830100465
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:30 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo

    5776270220 [BOSHREX]

    • aventics:5776270220
    • rubix:373956
    • gyártó:5776270220
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    R412022874 - ST6-R3-M08U-030

    • aventics:R412022874
    • rubix:589517
    • gyártó:R412022874
    • ean:3666750005978
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:10 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo

    0820038102 [REXROTH]

    • aventics:0820038102
    • rubix:293155
    • gyártó:0820038102
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    0820055501 [BOSHREX]

    • aventics:0820055501
    • rubix:395530
    • gyártó:820055501
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    1827231010 [REXROTH]

    • aventics:1827231010
    • rubix:329288
    • gyártó:1827231010
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:16 bar
    • Csatlakozási átmérő:g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    Aventics 1827009338

    • aventics:1827009338
    • rubix:352931
    • gyártó:1827009338
    • ean:3661475924252
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Max. üzemi nyomás:16 bar
    brand logobrand logo

    0820402002

    • aventics:0820402002
    • rubix:10236014
    • gyártó:0820402002
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:3
    brand logobrand logo

    0822123007

    • aventics:0822123007
    • rubix:10237445
    • gyártó:822123007
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:63 mm
    • Hengerlöket:200 mm
    brand logobrand logo

    0821300303 - NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-AO-05,00

    • aventics:0821300303
    • rubix:599607
    • gyártó:0821300303
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Minimális üzemi nyomás:2 bar
    • Max. üzemi nyomás:16 bar
    brand logobrand logo

    0820024250 - Szelep ISO1 DVV3 5/2

    • aventics:0820024250
    • rubix:599138
    • gyártó:0820024250
    • ean:3661475859417
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    5813490650 - 581 sorozat

    • aventics:5813490650
    • rubix:597627
    • gyártó:5813490650
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    R412022869 - ST6-R3-K03U-030

    • aventics:R412022869
    • rubix:589683
    • gyártó:R412022869
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. feszültség:10 V
    • Max. feszültség:30 V
    brand logobrand logo

    0821200005 - Fojtó-visszacsapó szelep

    • aventics:0821200005
    • rubix:600230
    • gyártó:0821200005
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Tengelykapcsoló típusa:g
    • Típus:ellenőrző-fojtószelep
    brand logobrand logo

    0821002003 - Gyorslégteleníto szelep NG6-G1/4

    • aventics:0821002003
    • rubix:600232
    • gyártó:0821002003
    • ean:3661475850889
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás:port 1: g 1/4 (internal thread); port 2: g 1/4 (internal thread); port 3 (exhaust): g 3/8 (internal thread)
    brand logobrand logo

    R412007123 - AS3-RGS-G012-GAU-160

    • aventics:R412007123
    • rubix:599212
    • gyártó:R412007123
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozás 1:g 1/2
    brand logobrand logo

    0822122003 - PRA-DA-050-0080-0-2-2-1-1-1-BAS

    • aventics:0822122003
    • rubix:603575
    • gyártó:822122003
    • ean:3661475851404
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:50 mm
    • Hengerlöket:80 mm
    brand logobrand logo

    0822121011

    • aventics:0822121011
    • rubix:10237447
    • gyártó:0822121011
    • ean:3661475883276
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:40 mm
    • Hengerlöket:500 mm
    brand logobrand logo

    0822010564 - KHZ-DA-050-0025-O

    • aventics:0822010564
    • rubix:599614
    • gyártó:0822010564
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hengerátmérő:50 mm
    • Hengerlöket:25 mm
    brand logobrand logo

    0820038155

    • aventics:0820038155
    • rubix:10234550
    • gyártó:0820038155
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo

    5776075302

    • aventics:5776075302
    • rubix:471137
    • gyártó:5776075302
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csatlakozók száma:5
    24 items of 9197