Nyomásérzékelők Festo SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8

SDE3 pressure sensor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
Rubix:528046
gyártó:540198
EAN:4052568178598
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8 540198


Pressure sensor SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8 For vacuum with M8 plug version. Authorisation=RCM Mark, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=2 x relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display

Technikai információk


Jellemzők
Max. feszültség30 V
Min. feszültség15 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre