Nyomásérzékelők Festo SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K

Pressure sensor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K
Rubix:520510
gyártó:8001445
EAN:4052568277222
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K 8001445


Pressure sensor SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
Pressure sensor SPAE-P10R-S4-PNLK-2.5K 8001445

Technikai információk


Jellemzők
Max. feszültség30 V
Min. feszültség18 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre