Sűrített levegő szűrő SMC ZFC-EL-4
Vacuum Filter with Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:ZFC-EL-4
Rubix:649080
gyártó:ZFC-EL-4

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ZFC-EL-4 Vonali levegoszuro gyorscsatlakozóval (1 db = 1
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
Erősségek
IN/OUT straight piping
Applicable tubing sizes: metric 2, 3.2, 4, 6, 8 and inch 1/8", 5/32", 1/4", 5/16"
One-touch fittings for easy installation and removal
Lightweight molded resin parts
Cartridge type allows element replacement
Applicable tubing sizes: metric 2, 3.2, 4, 6, 8 and inch 1/8", 5/32", 1/4", 5/16"
One-touch fittings for easy installation and removal
Lightweight molded resin parts
Cartridge type allows element replacement
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 31 g |
|---|---|
| Menetátmérő (hüvelyk) | 5/16 '' |
| Szűrő finomsága | 5 µm |
| Típus | replacement filter element |
| Térfogatáram | 100 l/min |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Csatlakozás | one-touch fitting |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre