Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • villacsukló/villafej (15)
  • gömbcsatlakozó (2)
  • Gyártó
  • camozzi
    (1)
  • elesa+ganter
    (2)
  • festo
    (2)
  • igus
    (1)
  • kipp
    (1)
  • mecaline
    (10)
  • 9 Termék(ek) 17 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    FESTO Villásfej SG-M10X1,25 6144

    • festo:SG-M10X1,25
    • rubix:536073
    • gyártó:6144
    • ean:4052568001087
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:10 mm
    • Menetátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    879618 - DOUBLE KNUCKLE JOINT M12X1.25

    • mecaline:879618
    • rubix:10166140
    • ean:3660338331640
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:40 mm
    • Menetátmérő:12 mm
    brand logobrand logo

    FESTO Villásfej SG-M20X1,5 6147

    • festo:SG-M20X1,5
    • rubix:364408
    • gyártó:6147
    • ean:4052568001117
    • Elérhető
    • Fúrási átmérő:10 mm
    • Menetátmérő:20 mm
    brand logobrand logo

    879613 - FIXED Y TYPE JOINT M16X1.5

    • mecaline:879613
    • rubix:10166144
    • ean:3660338331602
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:63 mm
    • Menetátmérő:16 mm
    brand logobrand logo

    G-25-32 [CAMOZZI]

    • camozzi:G-25-32
    • rubix:398680
    • gyártó:G-25-32
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:10 mm
    • Menetátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    KIPP Villafej K1459.0612

    • kipp:K1459.0612
    • rubix:10520881
    • gyártó:K1459.0612
    • ean:4059245469802
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    GANTER DIN 6319-13-C alátét

    • elesa+ganter:DIN 6319-13-C
    • rubix:10455873
    • gyártó:DIN 6319-13-C
    • ean:4045525324176
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:24 mm
    brand logobrand logo

    GANTER DIN 6319-14,2-D alátét

    • elesa+ganter:DIN 6319-14,2-D
    • rubix:10455872
    • gyártó:DIN 6319-14,2-D
    • ean:4045525324206
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:24 mm
    brand logobrand logo

    IGUS GERMF-12

    • igus:GERMF-12
    • rubix:572812
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre