Elesa+Ganter

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (297)
  • hajtástechnika (25)
  • forgácsoló szerszámok (8)
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (2)
  • szerszámok/méréstechnika (2)
  • 1Gyártó
  • elesa+ganter
    (334)
  • 214 Termék(ek) 334 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    DIN 464-M4-12-NI acél csavar

    • elesa+ganter:DIN 464-M4-12-NI
    • rubix:10455413
    • gyártó:DIN 464-M4-12-NI
    • ean:4045525254275
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menet:12 mm
    brand logobrand logo

    GANTER ISO7379-4-M3-16 illesztocs., 12.9, 4x16mm, M3

    • elesa+ganter:ISO 7379-4-M3-16
    • rubix:10414637
    • gyártó:ISO 7379-4-M3-16
    • ean:4045525086968
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:7 mm
    • Belső átmérő:4 mm
    • Karosszéria anyaga:acél
    brand logobrand logo

    GN 843.1-80-ASW

    • elesa+ganter:GN 843.1-80-ASW
    • rubix:10396990
    • gyártó:GN 843.1-80-ASW
    • ean:4045525519503
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag:horganyzott acél
    • Magasság:70.5 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN 302-45-M6-32-OR

    • elesa+ganter:GN 302-45-M6-32-OS
    • rubix:10003097
    • gyártó:GN 302-45-M6-32-OS
    • ean:4045525826281
    • Elérhető
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:32 mm
    brand logobrand logo

    GANTER Rozsdamentes acél U fogantyú GN_425-NI-16-160-GS

    • elesa+ganter:GN 425-NI-16-160-GS
    • rubix:10521199
    • gyártó:GN 425-NI-16-160-GS
    • ean:4045525812871
    • Elérhető
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
    • Típus:gn 425-ni-16-160-gs
    brand logobrand logo

    GN 426-AL-20-200-SW

    • elesa+ganter:GN 426-AL-20-200-SW
    • rubix:10426822
    • gyártó:GN 426-AL-20-200-SW
    • ean:4045525249844
    • Elérhető
    • Anyag/befejezés:Alumínium
    • Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
    • Típus:gn 426-al-20-200-sw
    brand logobrand logo

    GANTER GN528-PA-132-8.5-SW fogantyú, 150mm, 132mm

    • elesa+ganter:M.443/150-CH-C9
    • rubix:452083
    • gyártó:37151
    • ean:4045525277373
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:150 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    brand logobrand logo

    ELESA+GANTER Zsanér, szuper-technopolimer, fekete, átmeno furatokkal, 50x50 mm - CFM.50-CH-6

    • elesa+ganter:CFM.50-CH-6
    • rubix:445730
    • gyártó:425612
    • ean:4045525462793
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:50 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    brand logobrand logo

    Íves tartók DVA.4-25-15-M6-18-55

    • elesa+ganter:DVA.4-25-15-M6-18-55
    • rubix:457446
    • gyártó:412756
    • ean:4045525597181
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:25 mm
    • Magasság:15 mm
    brand logobrand logo

    Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok ERX.63-p M6x30-C1

    • elesa+ganter:ERX.63-p M6x30-C1
    • rubix:457042
    • gyártó:234321-C1
    • ean:4045525300736
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:72.5 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 300-45-M5-25-SW

    • elesa+ganter:GN 300-45-M5-25-SW
    • rubix:452437
    • gyártó:GN 300-45-M5-25-SW
    • ean:4045525145740
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kábelátmérő:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    • Hossz:25 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN717-4-M6-BK-ST tájolócsap, 4mm, M6

    • elesa+ganter:GN 717-4-M6-BK-ST
    • rubix:10405678
    • gyártó:GN 717-4-M6-BK-ST
    • ean:4045525358652
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kivitelezés:gn 717
    • Csavar átmérője:4 mm
    • Alak:bk
    brand logobrand logo

    GN 612-12-M20X1,5-AK

    • elesa+ganter:GN 612-12-M20X1,5-AK
    • rubix:10001075
    • gyártó:GN 612-12-M20X1,5-AK
    • ean:4045525310254
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Csavar átmérője:10 mm
    • Alak:ak
    brand logobrand logo

    ELESA+GANTER GN 237-NI-60-60-A-GS Zsanér

    • elesa+ganter:GN 237-NI-60-60-A-GS
    • rubix:402975
    • gyártó:GN 237-NI-60-60-A-GS
    • ean:4045525106123
    • Elérhető
    • Karosszéria anyaga:acél
    brand logobrand logo

    ELESA+GANTER CFH.50 CH-6 zsanér, 50 mm – 424021

    • elesa+ganter:CFH.50 CH-6
    • rubix:10503640
    • gyártó:424021
    • ean:4045525060067
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:50 mm
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 150-24-B10

    • elesa+ganter:GN 150-24-B10
    • rubix:453029
    • gyártó:GN 150-24-B10
    • ean:4045525056114
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:8 mm
    brand logobrand logo

    Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok B.193/25 B-M6

    • elesa+ganter:B.193/25 B-M6
    • rubix:451900
    • gyártó:2401
    • ean:4045525278103
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:18 mm
    brand logobrand logo

    GANTER GN 300 Állítható Kar M6x32 - GN 300-45-M6-32-SW

    • elesa+ganter:GN 300-45-M6-32-SW
    • rubix:10501391
    • gyártó:100407180
    • ean:4045525146846
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:45 mm
    • Anyag/befejezés:Cink
    brand logobrand logo

    M.443/140-8-N-CH / GN528-PP-117-8.5-SW

    • elesa+ganter:M.443/140-8-N-CH
    • rubix:464758
    • gyártó:37131
    • ean:4045525277540
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:137 mm
    • Anyag/befejezés:Technopolimer
    brand logobrand logo

    ELESA GN528-PA-179-8.5-SW fogantyú, 196mm, 179mm

    • elesa+ganter:M.443/200-CH-C9
    • rubix:10414837
    • gyártó:37201
    • ean:4045525277434
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:196 mm
    • Anyag/befejezés:Poliamid
    brand logobrand logo

    DIN 319-KU-16-M5-C gömbgomb

    • elesa+ganter:DIN 319-KU-16-M5-C
    • rubix:436993
    • gyártó:319-KU-16-M5-C
    • ean:4045525172845
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Alapértelmezett:DIN 319
    brand logobrand logo

    GN77-35-M8

    • elesa+ganter:GN 77-35-M8
    • rubix:645818
    • gyártó:GN 77-35-M8
    • ean:4045525373464
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:27 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    brand logobrand logo

    Rögzítokarok GN 203-25-M8

    • elesa+ganter:GN 203-25-M8
    • rubix:508403
    • gyártó:GN 203-25-M8
    • ean:4045525079731
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:90 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    brand logobrand logo

    GN 310-8-100-A-NI kezelogomb

    • elesa+ganter:GN 310-8-100-A-NI
    • rubix:10368531
    • gyártó:GN 310-8-100-A-NI
    • ean:4045525169005
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:100 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    24 items of 214