Referencia
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-16-M5-C
Rubix:436993
gyártó:319-KU-16-M5-C
EAN:4045525172845





Termék leírás : DIN 319-KU-16-M5-C gömbgomb
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 16 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
