Referencia
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-20-M6-C
Rubix:10016063
gyártó:319-KU-20-M6-C
EAN:4045525173071





Termék leírás : DIN 319-KU-20-M6-C Gömbfogantyú, fekete, átm.20mm, M6 furat
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
