Referencia
Elesa+Ganter:319-KU-40-M10-E
Rubix:10414655
gyártó:319-KU-40-M10-E
EAN:4045525173873





Termék leírás : GANTER DIN319-KU-40-M10-E gömbfogantyú
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 53 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
