Referencia
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-50-M12-E
Rubix:10269056
gyártó:319-KU-50-M12-E
EAN:4045525174108





Termék leírás : DIN 319-KU-50-M12-E Ball knobs Plastic
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 105 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
