Gombok Elesa+Ganter DIN 319-KU-40-M10-C
Ball knobs Plastic
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-40-M10-C
Rubix:10022042
gyártó:319-KU-40-M10-C
EAN:4045525173835






Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Műanyag |
|---|---|
| Alapértelmezett | NEM SZABVÁNYOS |
Dokumentumok
Termék leírás : Ganter gömbfoganttyú, duroplast fekete átm. 40mm M10 furat DIN 319-KU-40-M10-C
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 38 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | NEM SZABVÁNYOS |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre