Referencia
Elesa+Ganter:319-KU-50-M12-C
Rubix:461137
gyártó:319-KU-50-M12-C
EAN:4045525174078





Termék leírás : Fogantyúk / Kezelo karok / Gombok DIN 319-KU-50-M12-C
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 89 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Műanyag |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 50 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
