Referencia
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-40-M10-C
Rubix:10414727
gyártó:DIN 319-KT-40-M10-C
EAN:4045525465602






Műszaki összefoglalás
| Anyag/befejezés | Technopolimer |
|---|---|
| Alapértelmezett | DIN 319 |
Termék leírás : GANTER DIN319-KT-40-M10-C gömbfogantyú
Ball knobs Plastic
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 41 g |
|---|---|
| Anyag/befejezés | Technopolimer |
| Alapértelmezett | DIN 319 |
| Menetátmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre