Kötőelemek

Rubix provides high-quality fasteners at competitive prices. The selection features bolts, screws, nuts, nails, staples, bushes, pins, keys, threaded rods, stud bolts, helicoids, professional spacers, washers, rivet dowel clamps, and accessory sets for fixing and fastening.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • csavarok (2434)
  • csavarok (1076)
  • szegek, csapok és perselyek (442)
  • anyák (397)
  • alátétek (383)
  • kampós és szemes termékek (232)
  • menetes szárak, csapszegek, menetes betétek és hézagolók (208)
  • kötőelem készletek (36)
  • kötőelem termékek (25)
  • rögzítő és tartó termékek (24)
  • szegecsek (15)
  • szegek és kapcsok (5)
  • fém huzalok és sodronyok (2)
  • Gyártó
  • beta tools
    (268)
  • bosch
    (3)
  • bosch rexroth
    (4)
  • elesa+ganter
    (10)
  • fabory
    (49)
  • festo
    (6)
  • fischer
    (5)
  • 302 Termék(ek) 5279 változattal:

    Válogatás
    brand logo

    DIN 912 Bkny. csavar 129 nat. M 18 x 40

    • rubix-hu:009122000180040
    • rubix:10342055
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:40 mm
    • Alapértelmezett:DIN 912
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logo

    DIN 931 Hlf. rm. csavar 88 horg. M 12 x 75

    • rubix-hu:009318100120075
    • rubix:10339977
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:75 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Osztály:8.8
    brand logo

    DIN 125A Alátét A2 2,2

    • rubix-hu:001259210022000
    • rubix:10344836
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapértelmezett:DIN 1481 / ISO 8752
    brand logobrand logo

    ISO 10642 Sf. bkny. csavar 88 horg. M 4 x 6

    • rubix-hu:106428100040006
    • rubix:10389284
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:46 mm
    • Anyag/befejezés:Acél Horganyzott
    • Alapértelmezett:DIN 7991
    brand logo

    DIN 933 Hlf. tm. csavar A2 M 16 x 75

    • rubix-hu:009339200160075
    • rubix:10335025
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:75 mm
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Osztály:A2-70
    brand logo

    DIN 914 Bkny. hernyócsavar kúpos véggel 45H M 10 x 30

    • rubix-hu:009142000100030
    • rubix:10345824
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alapértelmezett:DIN 914
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    HUZAL MENETES BETÉTEK G-TEKERCS M4X70 LG.12 3XD PK100

    • roebuck:869145
    • rubix:10175768
    • ean:3660338229046
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél
    • Hossz:12 mm
    • Átmérő:4 mm
    brand logobrand logo

    DIN 916 Bkny. hernyócsavar vágóéllel 45H nat. M 6 x 20

    • reyher:009162000060020
    • rubix:10341279
    • gyártó:009162000060020
    • ean:4043952203552
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logobrand logo

    Csavarok és anyák GN 605-M8-20-A

    • elesa+ganter:GN 605-M8-20-A
    • rubix:461560
    • gyártó:GN 605-M8-20-A
    • ean:4045525306363
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:20 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Alapértelmezett:NEM SZABVÁNYOS
    brand logo

    DIN 6912 Bkny. csavar, alacsony 88 horg. M 6 x 50

    • rubix-hu:069128100060050
    • rubix:10367643
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    ELESA GN531-25-M5-16 szárnyas csavar, 25mm, M5x16mm

    • elesa+ganter:GN 531-25-M5-16
    • rubix:10414569
    • gyártó:531-25-M5-16
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:25 mm
    • Anyag/befejezés:Műanyag
    • Metrikus átmérő:M5
    brand logobrand logo

    DIN 7504P Sf. kh. önfúró lemezcsavar St horg. 4,2 x 32

    • rubix-hu:075040160042032
    • rubix:10351544
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Metrikus átmérő:M4
    • Lenyomat típusa:üreges hatszög
    brand logo

    DIN 934 Hatlapú anya A2 M 18

    • rubix-hu:009349200180000
    • rubix:10344588
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Rozsdamentes Acél A2
    • Menetátmérő:18 mm
    • Csavarokhoz:m18
    brand logobrand logo

    DIN 472 Seeger gyuru furathoz St nat. 47 x 1,75

    • rubix-hu:004720000470000
    • rubix:10330395
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    DIN 6325 Hengeres szeg m6 St nat. 16 x 100

    • rubix-hu:DIN 6325 16 m6 x 100 S
    • rubix:10362235
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:100 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logo

    DIN 7982C Sf. kh. lemezcsavar St horg. 4,2 x 16

    • rubix-hu:079820140042016
    • rubix:10386721
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lenyomat típusa:hatszögletű (hex)
    brand logobrand logo

    DIN 471 Seeger gyuru tengelyhez St nat. 110 x 4

    • rubix-hu:DIN 471 110 x 4 S
    • rubix:10338991
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    DIN 7504K Hlf. önfúró lemezcsavar St horg. 6,3 x 16

    • rubix-hu:075040140063016
    • rubix:10351650
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    GANTER DIN 444-M12-75 összeköto csavar

    • elesa+ganter:DIN 444-M12-75
    • rubix:10455871
    • gyártó:DIN 444-M12-75
    • ean:4045525253124
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:75 mm
    • Anyag/befejezés:Acél
    • Metrikus átmérő:M12
    brand logobrand logo

    BETA 8207 M6 Mindkét oldalon horgos feszítoszerelvény AISI 316

    • beta tools:8207 M6
    • rubix:10440431
    • gyártó:082070206
    • ean:8014230635590
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Anyag/befejezés:Acél
    brand logobrand logo

    AUTOMATIKUS SZAKÍTÓSZERSZÁM G-TEKERCS - N.4 - M4

    • roebuck:869307
    • rubix:10175658
    • ean:3660338230608
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Menetátmérő:4 mm
    brand logobrand logo

    BETA 8008N M27 Mindkét oldalon toldatos feszítoszerelvény, természetes színu

    • beta tools:8008N M27
    • rubix:10439933
    • gyártó:080080227
    • ean:8014230183169
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    24 items of 302