Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • kábelkötegelők / kötőszalag (22)
  • csomagolás és kiegészítők (1)
  • kábelkötő eszköz (1)
  • csomag / kötőszalag választék (1)
  • Gyártó
  • beta tools
    (1)
  • fischer
    (1)
  • roebuck
    (1)
  • spartex
    (18)
  • tracon
    (1)
  • weidmuller
    (3)
  • 10 Termék(ek) 25 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Hossz:300 mm
    • Szélesség:4.8 mm
    • Anyag/befejezés:Nylon
    brand logobrand logo

    FEHÉR NEJLON KÁBELKÖTEGELO 6,6 ÁTMÉRO 4,8X300 (100)

    • spartex:853451
    • rubix:10179235
    • ean:3660338095566
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:300 mm
    • Szélesség:4.8 mm
    • Anyag/befejezés:Nylon
    brand logobrand logo

    Kábelkötegelo pisztoly

    • roebuck:796701
    • rubix:10004165
    • ean:3660338043215
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítő kapacitás:9 mm
    • Hossz:190 mm
    brand logobrand logo

    SPARTEX Koffer 700 db-os Nylon 6.6 kábelkötegelovel

    • Lecserélt ref.:853463
    • spartex:880824
    • rubix:10179085
    • ean:3660338343223
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:700
    brand logobrand logo

    FISCHER fischer kábelkötegelo BN 4.6 x 200 áttetszo,0101-000188, 87484

    • fischer:087484
    • rubix:505856
    • gyártó:BN 4,6 x 200
    • ean:4006209874844
    • Elérhető
    • Hossz:200 mm
    • Szélesség:4.6 mm
    • Típus:kábelbilincs
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Hossz:200 mm
    • Szélesség:2.6 mm
    • Anyag/befejezés:Poliamid
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    BETA ROBUR 8188F/3 CSATOS HEVEDER

    • beta tools:8188F 3
    • rubix:10437388
    • gyártó:081880230
    • ean:8014230842288
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre