Beta Tools
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szerszámok/méréstechnika (5361)
forgácsoló szerszámok (739)
műhelyberendezés (716)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (285)
védelem - biztonság - higiénia (179)
karbantartás és javítás (48)
hegesztés- és forrasztástechnika (45)
folyadékátvitel- és áramlástechnika (39)
hajtástechnika (31)
1Gyártó
beta tools
(7444)
2402 Termék(ek) 7444 változattal:
BETA 96LBP 5 Hajlított gömbfeju imbuszkulcs extra hosszú kivitel
- beta tools:96LBP 5
- rubix:627731
- gyártó:000961345
- ean:8014230664859
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:hex / allen
- Lenyomat mérete:5
- Hossz:163 mm
BETA C27S Szerszámkocsi összecsukható
- beta tools:C27S-O
- rubix:10431176
- gyártó:027000201
- ean:8014230759067
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Terhelhetőség:100 kg
BETA 142 Csillag-villáskulcs irányváltós racsnival 13x13
- beta tools:142 13
- rubix:288877
- gyártó:001420013
- ean:8014230362168
- Elérhető
- Nyitás:13
- Hossz:180 mm
- Típus:ratscsa
BETA 1750 500 Karoszsírzó
- beta tools:1750 500
- rubix:382818
- gyártó:017500500
- ean:8014230698625
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:500 ml
BETA 96T 2 T-szárú imbuszkulcs, muanyag markolattal
- beta tools:96T 2
- rubix:412392
- gyártó:000960934
- ean:8014230025810
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:hex / allen
- Lenyomat mérete:2
- Hossz:139 mm
BETA 142C Egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival 16x16
- beta tools:142C 16
- rubix:10395649
- gyártó:001420116
- ean:8014230387512
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Nyitás:16
- Hossz:122 mm
- Típus:ratscsa
BETA 96BP-AS/SC9 Hajlított gömbfeju imbuszkulcs, barnított
- beta tools:96BP-AS/SC9
- rubix:10000633
- gyártó:000961000
- ean:8014230759074
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
BETA 1052 önzáró fogó 240mm, 010520024
- beta tools:1052 240
- rubix:104771
- gyártó:010520024
- ean:8014230039732
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Orr alakja:univerzális
- Rögzítő kapacitás:42 mm
- Hossz:240 mm
BETA 1390 35 Muanyag kalapács, cserélhet? végekkel, fanyéllel
- beta tools:1390 35
- rubix:477057
- gyártó:013900035
- ean:8014230044101
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:mallet
- Keresztmetszet:35 mm
- Hossz:310 mm
BETA 1391 50 Gumikalapács
- beta tools:1391 50
- rubix:309627
- gyártó:013910150
- ean:8014230081458
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:50 mm
- Súly:913 g
BETA 1490/2 Szíjas olajszuroleszedo, nikkelezett, PVC-bevonatú nyéllel
- beta tools:1490/2
- rubix:320597
- gyártó:014900002
- ean:8014230045016
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Súly:313 g
BETA 1201E 6,5X100-ÚJ CSAVARHÚZÓ HASÍTOTTFEJU
- beta tools:1201E 6,5X100
- rubix:10434449
- gyártó:012011048
- ean:8054809133263
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:lapos
- Lenyomat mérete:1,2x6,5
- Pengehossz:100 mm
BETA 1682 300 Rugalmas skálás vonalzó, rozsdamentes acélból
- beta tools:1682 300
- rubix:10431303
- gyártó:016820030
- ean:8014230086026
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:300 mm
BETA 900/20 Toldók
- beta tools:900/20
- rubix:412551
- gyártó:009000818
- ean:8014230032245
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
- Hossz:50 mm
- Átmérő:11.5 mm
BETA 1274MQ 4X100 Villanyszerelo csavarhúzó
- beta tools:1274MQ 4X100
- rubix:419736
- gyártó:012740706
- ean:8014230645872
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:phillips (ph)
- Pengehossz:100 mm
- Lenyomat mérete:4
BETA 1272MQ 1X4,5X80 Phillips®-csavarhúzó
- beta tools:1272MQ 1X4,5X80
- rubix:285655
- gyártó:012720709
- ean:8014230645711
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lenyomat:phillips (ph)
- Pengehossz:80 mm
- Lenyomat mérete:4.5
BETA 1707A/1 Rádiusz-sablon
- beta tools:1707A/1
- rubix:10431277
- gyártó:017070007
- ean:8014230179575
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Pengék száma:32
- Min pengesugár:1 mm
- max. pengesugár:7 mm
BETA 96BPC/SC9 9 darabos hatszögu gömbfeju imbuszkulcskészlet, hajlított
- beta tools:96BPC/SC9
- rubix:320800
- gyártó:000960354
- ean:8014230634012
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:9
- Lenyomat:hex / allen
BETA 39BA 150 Vékony laposvágó, szikramentes
- beta tools:39BA 150
- rubix:413006
- gyártó:000390801
- ean:8014230427652
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Súly:206 g
BETA 720ME/C8 8 gépi dugókulcs fémdobozban
- beta tools:720ME/C8
- rubix:10002824
- gyártó:007200525
- ean:8014230350431
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:8
- Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
BETA 1547/C6 Csapágylehúzó
- beta tools:1547/C6
- rubix:270736
- gyártó:015470006
- ean:8014230590967
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:23
BETA 1084BM 160 Erosített oldalcsípofogó Bi-materiál szárral
- beta tools:1084BM 160
- rubix:396490
- gyártó:010840036
- ean:8014230422084
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Orr alakja:átlós
- Hossz:160 mm
- Súly:223.3 g
BETA 1229LPH/A6 6 muszerész csavarhúzó, muanyag dobozban
- beta tools:1229LPH/A6
- rubix:10435065
- gyártó:012290310
- ean:8014230516530
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:6
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
BETA 1243/D7 7 részes csavarhúzó szerszám készlet
- beta tools:1243/D7
- rubix:357227
- gyártó:012430017
- ean:8014230517544
- Elérhető
- Alkatrészek száma:7
- Lenyomat:phillips (ph)
24 items of 2402