Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 142C 16
Fix és változó nyitókulcs Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:142C 16
Rubix:10395649
gyártó:001420116
EAN:8014230387512

Termék leírás : BETA 142C Egyenes, rövid csillag-villáskulcs racsnival 16x16
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 107,5 g |
| Nyitás | 16 |
| Hossz | 122 mm |
| Típus | ratscsa |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
