Méréstechnika

Rubix offers top-quality measuring and monitoring tools, ensuring precision and durability. The selection comprises innovative internal measuring instruments, micrometers, slide feet, thickness probes, comparators, and depth measurement appliances.

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • idomszerek (382)
  • mikrométerek (262)
  • tolómérők (181)
  • derékszögek, vonalzók, vízmértékek, szögmérők (174)
  • egyéb mérőműszerek (107)
  • furatmérők (104)
  • mélységmérők (92)
  • mérőórák (80)
  • elektronikai mérőműszerek (58)
  • sablonok (44)
  • előrajzolók, jelölők (22)
  • erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek (20)
  • optikai mérőeszközök (17)
  • hossz- és távolságmérők (7)
  • felületmérés (6)
  • magasságmérők (5)
  • kalibrálás (1)
  • Gyártó
  • beta tools
    (215)
  • bosch
    (5)
  • dewalt
    (2)
  • fag
    (5)
  • fluke
    (4)
  • format
    (1)
  • fortis tools
    (275)
  • 1050 Termék(ek) 1563 változattal:

    Válogatás
    brand logobrand logo

    FORTIS Mélységméro tolóméro 300/ 0,01mm - 4317784737753

    • fortis tools:42170300, 9416900300
    • rubix:10497156
    • gyártó:4317784737753
    • ean:4317784737753
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:175 mm
    • Mérési tartomány, maximális:200 mm
    brand logobrand logo

    Mitutoyo nóniuszos tolóméro, rugós rögzítovel, mm/coll, sík

    • mitutoyo:531-122
    • rubix:10159373
    • ean:4946368110554
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:0 mm
    • Mérési tartomány, maximális:150 mm
    brand logobrand logo

    Cutline digitális mélységméro tolóméro 200mm

    • giss cutline:891970
    • rubix:10298858
    • ean:3660338445798
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:200 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:50 mm
    • Mérési tartomány, maximális:63 mm
    • Standard mérési mélység:105 mm
    brand logobrand logo

    Format hajlékony acél méroléc 500/18mm; 47510500, 9447510500

    • format:47510500, 9447510500
    • rubix:10489063
    • gyártó:47510500
    • ean:4317784118880
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Mitutoyo élvonalzó, DIN874/2, acél 300mm

    • mitutoyo:528-105
    • rubix:10159409
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:300 mm
    brand logobrand logo

    Mitutoyo nóniuszos tolóméro, lekerekített méropofával, finom

    • mitutoyo:160-128
    • rubix:10159506
    • ean:4946368024448
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:0 mm
    • Mérési tartomány, maximális:450 mm
    brand logobrand logo

    FORTIS Párhuzamos mérohasáb 9mm 2 turés - 4317784716000

    • fortis tools:43490238, 9482000238
    • rubix:10498022
    • gyártó:4317784716000
    • ean:4317784716000
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Cutline digitális méroóra, IP53 12,7mm / 0,01mm

    • Lecserélt ref.:4971537
    • giss cutline:892062
    • rubix:10298782
    • ean:3660338446573
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:0 mm
    • Mérési tartomány, maximális:12.7 mm
    • Felbontás:0.01 mm
    brand logobrand logo

    FORTIS Kengyeles mikrométer skál aosztással 50-75mm - 4317784717175

    • fortis tools:42750075, 9421500075
    • rubix:10497330
    • gyártó:4317784717175
    • ean:4317784717175
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Mitutoyo mérohasáb készlet, acél 25-200mm / 1 pontosság / 8db

    • mitutoyo:516-116-10
    • rubix:10158431
    • ean:4946368217055
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:8
    brand logobrand logo

    Cutline kétoldalas dugós idomszer d2,0mm H7

    • Lecserélt ref.:864641
    • giss cutline:892087
    • rubix:10298768
    • ean:3660338446757
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges átmérő (metrikus):2 mm
    brand logobrand logo

    Cutline furatmikrométer, 3 pontos 10-12mm / 0,001mm

    • giss cutline:892016
    • rubix:10298820
    • ean:3660338446177
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:10 mm
    • Mérési tartomány, maximális:12 mm
    brand logobrand logo

    BETA 1707A/3 Rádiusz-sablon

    • beta tools:1707A/3
    • rubix:10431276
    • gyártó:017070025
    • ean:8014230179599
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Pengék száma:30
    • Min pengesugár:15.5 mm
    • max. pengesugár:25 mm
    brand logobrand logo

    FORTIS Dupla horgos mélységméro tolóméro kettos mérofelül et 200mm - 4317784717342

    • fortis tools:42130200, 9416150200
    • rubix:10497395
    • gyártó:4317784717342
    • ean:4317784717342
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 1680B 150 Külso jelölo körzo, edzett acélhegyek

    • beta tools:1680B 150
    • rubix:10431235
    • gyártó:016800215
    • ean:8014230085869
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:155 mm
    • Hossz:150 mm
    brand logobrand logo

    STANLEY Méroszalag 5m/16ft x 19mm - 1-30-696

    • stanley:1-30-696
    • rubix:299751
    • ean:3253561306969
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Doboz:bi anyag
    • Hossz:5 m
    • Szélesség:19 mm
    brand logobrand logo

    Cutline menetes dugós idomszer, M-6H, kétoldalas M30x3,5

    • Lecserélt ref.:864728
    • giss cutline:892174
    • rubix:10298565
    • ean:3660338447617
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges átmérő (metrikus):30 mm
    • Menetes:igen
    brand logobrand logo

    Mitutoyo furatmikrométer, HOLTEST, gazdaságos kivitel, 3 pon

    • mitutoyo:368-777
    • rubix:10159464
    • ean:4946368517803
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:175 mm
    • Mérési tartomány, maximális:200 mm
    • Standard mérési mélység:19.6 mm
    brand logobrand logo

    Cutline menetes gyurus idomszer, MF-6G, M20x1,5 / GO

    • Lecserélt ref.:864856
    • giss cutline:892293
    • rubix:10298602
    • ean:3660338448751
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Névleges átmérő (metrikus):20 mm
    • Tűrőképesség:6g
    • Menetes:igen
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:200 mm
    • Mérési tartomány, maximális:1000 mm
    brand logobrand logo

    Cutline menetes gyurus idomszer, M-6G, M3x0,5 / NO GO

    • giss cutline:892240
    • rubix:10298653
    • ean:3660338448249
    • Elérhető
    • Névleges átmérő (metrikus):3 mm
    • Menetes:igen
    24 items of 1050