Mitutoyo
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szerszámok/méréstechnika (566)
folyadékátvitel- és áramlástechnika (1)
1Gyártó
mitutoyo
(567)
493 Termék(ek) 567 változattal:
Mitutoyo digitális tolóméro, görgovel, ABS-AOS, mm/coll, sík
- mitutoyo:500-196-30
- rubix:494111
- ean:4946368667751
- Elérhető
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
Mitutoyo digitális tolóméro, ABS-AOS, sík mélységméro 200mm
- mitutoyo:500-182-30
- rubix:403128
- ean:4946368667737
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:200 mm
Mitutoyo hézagméro készlet, acél, 150mm, 28lap 0,05-1mm
- mitutoyo:184-303S
- rubix:10291305
- ean:4946368424118
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérés hatóköre:1 mm
- Alkatrészek száma:28
- Hossz:150 mm
MITUTOYO 543-781B-10 – ID-S digitális méroóra, 12,7 mm, 0,01 mm, SPC adatkiíratással
- mitutoyo:543-781B-10
- rubix:10401191
- ean:4946368863467
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:12.7 mm
- Felbontás:0.01 mm
MITUTOYO Dial Gauge, Lug Back, ISO Type,2046A
- mitutoyo:2046A
- rubix:10294304
- ean:4946368841915
- Elérhető
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:10 mm
- Felbontás:0.01 mm
MITUTOYO Vízszintezo, 950-317
- mitutoyo:950-317
- rubix:102382
- ean:4946368390796
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:153 mm
- Típus:digitális
MITUTOYO Dial Test Indicator, Horizontal Type,513-404-10E
- mitutoyo:513-404-10E
- rubix:10292523
- ean:4946368675688
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:40 mm
- Felbontás:0.01 mm
Mitutoyo kengyeles mikrométer, muhely kivitel 0-25mm
- mitutoyo:103-137
- rubix:78729
- ean:4946368103006
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:25 mm
Mitutoyo nóniuszos tolóméro, mm/coll, sík mélységméro 150mm
- mitutoyo:530-104
- rubix:82037
- ean:4946368110165
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
Mitutoyo Analóg Külso Mikrométer, 103-138
- mitutoyo:103-138
- rubix:78730
- ean:4946368103013
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:25 mm
- Mérési tartomány, maximális:50 mm
Mitutoyo kengyeles mikrométer, muhely kivitel 0-25mm / 0,001
- mitutoyo:103-129
- rubix:10159548
- ean:4946368003528
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:25 mm
MITUTOYO 500-181-30 – Digitális tolóméro, 150 mm, ABS-AOS rendszerrel
- mitutoyo:500-181-30
- rubix:93762
- ean:4946368667720
- Elérhető
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
MITUTOYO Digital ABS AOS Caliper,500-172-30
- mitutoyo:500-172-30
- rubix:10440783
- gyártó:500-172-30
- ean:4946368668055
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:200 mm
Mitutoyo nóniuszos tolóméro, mm/coll, sík mélységméro 150mm
- mitutoyo:530-312
- rubix:413991
- ean:4946368110363
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
MITUTOYO Mikrométer, 103-140-10
- mitutoyo:103-140-10
- rubix:413142
- ean:4946368214962
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:75 mm
- Mérési tartomány, maximális:100 mm
Mitutoyo furatméro készlet 6db 155-903
- mitutoyo:155-903
- rubix:10459757
- ean:4946368023618
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:7.94 mm
- Mérési tartomány, maximális:152.4 mm
571-211-30 Digitális ABS mélységméro Inch/Metric 0-6/0-150mm Mitutoyo
- mitutoyo:571-211-30
- rubix:10442747
- ean:4946368688510
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
- Kapacitás:150 mm
Mitutoyo kengyeles mikrométer készlet, muhely kivitel 0-300m
- mitutoyo:103-914-50
- rubix:10158489
- ean:4946368554747
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:300 mm
MITUTOYO Digitális tolóméro, 500-706-20, 0–150 mm mérési tartomány, IP67 védelem
- mitutoyo:500-706-20
- rubix:10306364
- ean:4946368693927
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
Mitutoyo mélységméro mikrométer, cserélheto rúddal 0-300mm / 101,6mm
- mitutoyo:129-153
- rubix:10159511
- ean:4946368016771
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:300 mm
- Kapacitás:101.6 mm
Mitutoyo kengyeles mikrométer, muhely kivitel 100-125mm / 0,
- mitutoyo:103-141-10
- rubix:10159855
- ean:4946368214979
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:100 mm
- Mérési tartomány, maximális:125 mm
Mitutoyo kengyeles mikrométer, muhely kivitel 125-150mm / 0,
- mitutoyo:103-142-10
- rubix:10159546
- ean:4946368214986
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:125 mm
- Mérési tartomány, maximális:150 mm
Mitutoyo kengyeles mikrométer, muhely kivitel 150-175mm / 0,
- mitutoyo:103-143-10
- rubix:10159545
- ean:4946368214993
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:150 mm
- Mérési tartomány, maximális:175 mm
Mitutoyo digitális tolóméro, adatkimenettel, ABS-AOS, sík mé
- mitutoyo:500-162-30
- rubix:10159301
- ean:4946368668048
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Mérési tartomány, minimum:0 mm
- Mérési tartomány, maximális:200 mm
24 items of 493