Érző mérőkészlet Mitutoyo 184-303S

Thickness Gauge

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Mitutoyo:184-303S
Rubix:10291305
EAN:4946368424118
brand logo

Műszaki összefoglalás

Mérés hatóköre1 mm
Alkatrészek száma28
Hossz150 mm

Termék leírás : Mitutoyo hézagméro készlet, acél, 150mm, 28lap 0,05-1mm


This thickness gauge is ideal for a variety of measuring tasks and offers you the following benefits: Size clearly stamped on each leaf Leaves are easy to remove and can be individually locked open.

Erősségek

Plates are easy to remove. Dimensions are marked on each plate. Plates can be locked individually in the open position.

Alkalmazások

Thickness gauge.

Technikai információk


Jellemzők
Mérés hatóköre1 mm
Alkatrészek száma28
Hossz150 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre