< Vissza
Erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek

Erő-, súly-, sebesség-, hő- és egyéb mérőműszerek

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • hőmérséklet és páratartalom (14)
  • sebesség és idő számláló (5)
  • erő, nyomás és feszültség (1)
  • Gyártó
  • beta tools
    (6)
  • bosch
    (3)
  • milwaukee
    (1)
  • roebuck
    (1)
  • skf
    (9)
  • 20 Termék(ek) 20 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Hőmérő SKF TKTL 21

    • skf:TKTL 21
    • rubix:651056
    • ean:7316579297707
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. hőfok:-64 °C
    • Max. hőfok:1400 °C
    brand logobrand logo

    SKF TKTL 11 Homéro

    • skf:TKTL 11
    • rubix:10296056
    • ean:7316579297714
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • IR felbontás:0,1 °c
    • Min. hőfok:-60 °C
    • Max. hőfok:625 °C
    brand logobrand logo

    ROEBUCK infra homéro -60 °C–1400 °C - 860235

    • roebuck:860235
    • rubix:10170905
    • ean:3660338151934
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • IR felbontás:0.1
    • Min. hőfok:-60 °C
    • Max. hőfok:1400 °C
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE 2267-40 LÉZERES HOMÉRO - 4933451906

    • milwaukee:2267-40
    • rubix:10445666
    • gyártó:4933451906
    • ean:4002395282159
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • IR felbontás:0,1 °c
    • Optika:lcd
    • Min. hőfok:-30 °C
    brand logobrand logo

    SKF TKRT 10 fordulatszámméro

    • skf:TKRT 10
    • rubix:425978
    • ean:7316575851941
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérési tartomány, minimum:0
    • Mérési tartomány, maximális:99999
    • Megengedett hiba:0.05 %
    brand logobrand logo

    Csapágy/indukciOs melegítok TIHP20 [SKF]

    • skf:TIH P20
    • rubix:289552
    • ean:7316572421291
    • Elérhető
    • Kapacitás:250 °C
    brand logobrand logo

    SKF TKDT 10 homéro

    • skf:TKDT 10
    • rubix:425977
    • ean:7316575851934
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Min. hőfok:-200 °C
    • Max. hőfok:1372 °C
    brand logobrand logo

    SKF TMDT 2-30 csapágy állapot ellenorzo berendezés

    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:63105
    • ean:7316577292551
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:900 °C
    brand logobrand logo

    BOSCH hokamera -10 - + 400°C L-Boxx-ban GTC 400 C - 06010831

    • bosch:GTC 400 C (0601083101)
    • rubix:631579
    • gyártó:0601083101
    • ean:3165140913515
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Látómező:53x43°
    • Min. hőfok:-10 °C
    • Max. hőfok:400 °C
    brand logobrand logo

    BOSCH GTC 600 C Hokamera - 0601083500

    • bosch:GTC 600 C 0601083500
    • rubix:10445485
    • gyártó:0601083500
    • ean:3165140975964
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Látómező:45x35�
    • Min. hőfok:-10 °C
    • Max. hőfok:45 °C
    brand logo

    SKF Fordulatszámméro TKRT 31

    • skf:TKRT 31
    • rubix:10503582
    • gyártó:TKRT 31
    • ean:7316579619905
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 1760/IR500 Digitális infra homéro kettos célzó lézerrel

    • beta tools:1760/IR500
    • rubix:10431085
    • gyártó:017600350
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    SKF TKRT 20 fordulatszámméro

    • skf:TKRT 20
    • rubix:425623
    • ean:7316575851927
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BOSCH lézeres homéro -40C° / +1000C° GIS 1000 C / - 0601083300

    • bosch:0601083300
    • rubix:505558
    • ean:3165140798587
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    SKF TKTL 20 homéro

    • skf:TKTL 20
    • rubix:450746
    • ean:7316574735303
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 1485/KIT Vezérmuszíj feszességméro készlet

    • beta tools:1485/KIT
    • rubix:10431211
    • gyártó:014850100
    • ean:8014230434339
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 1760/TC2 Digitális fordulatszámméro muszer

    • beta tools:1760/TC2
    • rubix:10431207
    • gyártó:017600161
    • ean:8014230478777
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Megengedett hiba:0.05 %
    brand logobrand logo

    BETA 9594 Falióra ho- és levego páratartalommérovel, átméro 26 cm

    • beta tools:9594
    • rubix:10431315
    • gyártó:095940051
    • ean:8014230542355
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    BETA 1760/IR1000 Digitális infra homéro kettos célzó lézerrel

    • beta tools:1760/IR1000
    • rubix:10431086
    • gyártó:017600400
    • ean:8014230897967
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre