Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • érző mérőszalag és alátétfóliák (23)
  • érző mérők (12)
  • szögmérők (7)
  • menetmérők (1)
  • csiszoló mérők (1)
  • Gyártó
  • beta tools
    (11)
  • fortis tools
    (1)
  • giss cutline
    (28)
  • mitutoyo
    (1)
  • skf
    (2)
  • vogel germany
    (1)
  • 16 Termék(ek) 44 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    Cutline hézagméro készlet, 100mm, 13db / 0,05-1mm

    • Lecserélt ref.:864898
    • giss cutline:891977
    • rubix:10298853
    • ean:3660338445842
    • Elérhető
    • Pengék száma:13
    • Hossz:100 mm
    • Maximális vastagság:0.05 mm
    brand logobrand logo

    Mitutoyo hézagméro készlet, acél, 150mm, 28lap 0,05-1mm

    • mitutoyo:184-303S
    • rubix:10291305
    • ean:4946368424118
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérés hatóköre:1 mm
    • Alkatrészek száma:28
    • Hossz:150 mm
    brand logobrand logo

    TAPINTÓSZALAG TEKERCS FÓLIA T 0,3 W 12.7MM L 5M

    • giss cutline:865123
    • rubix:10186760
    • ean:3660338195174
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vastagság:0.3 mm
    • Szélesség:12.7 mm
    • Hossz:5 m
    brand logobrand logo

    SKF 729865 B méroeszköz

    • skf:729865 B
    • rubix:39549
    • ean:7316577079855
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérés hatóköre:0.05 mm
    • Alkatrészek száma:29
    • Hossz:200 mm
    brand logobrand logo

    SKF 729865 A méroeszköz

    • skf:729865 A
    • rubix:450356
    • ean:7316577079848
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérés hatóköre:0.3 mm
    • Alkatrészek száma:13
    • Hossz:100 mm
    brand logobrand logo

    TAPINTÓSZALAG TEKERCS FÓLIA TARTOMÁNY 0,01-0,25MM KÉSZLET 15

    • giss cutline:865141
    • rubix:10186821
    • ean:3660338195334
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérés hatóköre:0,01-0,25 mm
    • Alkatrészek száma:15
    brand logobrand logo

    BETA 1707 Menetsablon

    • beta tools:1707
    • rubix:317017
    • gyártó:017070001
    • ean:8014230050683
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:75
    brand logobrand logo

    BETA 1708/20 Metrikus hézagméro

    • beta tools:1708/20
    • rubix:276966
    • gyártó:017080020
    • ean:8014230046846
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Mérés hatóköre:1 mm
    • Alkatrészek száma:20
    • Hossz:105 mm
    brand logobrand logo

    864901 hézagméro acél kések 0,05-1 mm 20 kés

    • giss cutline:864901
    • rubix:10027932
    • ean:3660338193507
    • Elérhető
    • Alkatrészek száma:20
    • Hossz:100 mm
    brand logobrand logo

    BETA 1676 120 Szögméro, rozsdamentes acélból

    • beta tools:1676 120
    • rubix:10431250
    • gyártó:016760012
    • ean:8014230085739
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szög:1 °
    brand logobrand logo

    BETA 1678/C3 Dolésszögméro, rozsdamentes acélból, kemény dobozban

    • beta tools:1678/C3
    • rubix:10431247
    • gyártó:016780030
    • ean:8014230085784
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szög:360 °
    brand logobrand logo

    BETA 600/1 Nyomatékszögméro

    • beta tools:600/1
    • rubix:10432249
    • gyártó:006000001
    • ean:8014230027494
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Szög:360 °
    brand logobrand logo

    Cutline hézagméro készlet, 100mm, 18db / 0,04-1mm

    • Lecserélt ref.:827975
    • giss cutline:891973
    • rubix:10298856
    • ean:3660338445811
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Alkatrészek száma:18
    brand logobrand logo

    FORTIS Csigaf. köszörülo sablon 160fok fúrókhoz 30mm-ig F ORTIS - 4317784731126

    • fortis tools:44951895, 9480201895
    • rubix:10497258
    • gyártó:4317784731126
    • ean:4317784731126
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    BETA 601C Digitális szögméro szögértékes meghúzáshoz

    • beta tools:601C
    • rubix:10431151
    • gyártó:006010100
    • ean:8014230783710
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető
    • Alkatrészek száma:26