Elektromos kéziszerszámok
Focusing on precision and safety, Rubix offers portable power tools from reputable brands. The range includes drills, screwdrivers, staplers, nail guns, grinding machines, perforators, sinker drills, rotary hammers, saws, grinders, sanding machines, polishing equipment, heat strippers, mixers, nibblers, grooving machines, plate joiners equipment, and trimmer and reaper tools.
Kiegészítők, tartozékok, alkatrészek
Elektromos kéziszerszámok
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
elektromos kéziszerszámok (557)
kiegészítők, tartozékok, alkatrészek (259)
Gyártó
beta tools
(90)
bosch
(82)
brady
(1)
dewalt
(15)
duracell
(3)
gedore red
(7)
king tony
(2)
780 Termék(ek) 816 változattal:
DCD791P2 -XR KOMPAKT FÚRÓ-CSAVAROZÓ Dewalt
- dewalt:DCD791P2-GB
- rubix:10296227
- ean:5035048616550
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Tokmány kapacitás:13 mm
- Maximális nyomaték:70 N.m
MILWAUKEE M18FSAGV115XPDB-0 M18 FUEL™ SAROKCSISZOLÓ - 4933478774
- milwaukee:M18 FSAGV115XPDB-0
- rubix:10274535
- gyártó:4933478774
- ean:4058546360566
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Vezeték nélküli:igen
MILWAUKEE M12NRG-402 M12™ NRG SZETT (2 X 4,0 AH AKKUMULÁTOR ÉS C12 C TÖLTO) - 4933459211
- milwaukee:4933459211
- rubix:10274755
- gyártó:4933459211
- ean:4002395287260
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:4 Ah
- Feszültség:12 V
MILWAUKEE M18FHS20-0 ÁGVÁGÓ LÁNCFURÉSZ 20 CM - 4933480117
- milwaukee:4933480117
- rubix:10411061
- gyártó:4933480117
- ean:4058546404024
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Vágási hossz:190 mm
- Súly:2.2 kg
MILWAUKEE AG24-230E SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM, FESZÜLTSÉG ALATTI BIZTONSÁGI RELÉ - 4933402325
- milwaukee:AG 24-230 E
- rubix:10274687
- gyártó:4933402325
- ean:4002395234219
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Lemez átmérője:230 mm
- Forgási sebesség:6600 rpm
- Súly:5.3 kg
MILWAUKEE M18BDD-0 M18™ FÚRÓCSAVAROZÓ - 4933443530
- milwaukee:M18 BDD-0
- rubix:10274824
- gyártó:4933443530
- ean:4002395003198
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Tokmány kapacitás:13 mm
- Maximális nyomaték:50 N.m
Metabo Adapter 1/2 -rol 1/4-re E6,3, 3 db-os, ütésálló; 628837000
- metabo:628837000
- rubix:10460820
- gyártó:628837000
- ean:4061792182837
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
BETA 1932B13 Irányváltós fúrógép
- beta tools:1932B13
- rubix:10436521
- gyártó:019320004
- ean:8014230762968
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:340 W
- Acél fúrási kapacitás:13 mm
- Súly:1.6 kg
MILWAUKEE PDE13RX EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ 630 W - 4933409200
- milwaukee:PDE 13 RX
- rubix:10274685
- gyártó:4933409200
- ean:4002395235322
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:230 V
- Acél fúrási kapacitás:13 mm
- Súly:1.8 kg
MILWAUKEE M18FSGC-202X M18 FUEL™ CSAVAROZÓ GIPSZKARTONHOZ CSAVAROZÓTÁRRAL - 4933459199
- milwaukee:M18 FSGC-202X
- rubix:10274874
- gyártó:4933459199
- ean:4002395289943
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Maximális nyomaték:13 N.m
- Súly:2 kg
MILWAUKEE C12MT-0 M12™ MULTI-TOOL - 4933427180
- milwaukee:C12 MT-0
- rubix:10274928
- gyártó:4933427180
- ean:4002395239276
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Súly:1 kg
- Feszültség:12 V
- Vezeték nélküli:igen
MILWAUKEE M12ONEFTR12-0C M12 FUEL™ ONE-KEY™ ½âDIGITÁLIS NYOMATÉKKULCS - 4933464969
- milwaukee:4933464969
- rubix:10274587
- gyártó:4933464969
- ean:4058546229146
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
MILWAUKEE M18ONEFSZ-502X M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ SZABLYAFURÉSZ - 4933478294
- milwaukee:M18 ONEFSZ-502X
- rubix:10274551
- gyártó:4933478294
- ean:4058546344719
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Vágókapacitás:300 mm
- Súly:3.8 kg
MILWAUKEE AGVKB24-230 EKX DMS SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM FÉKEZO FUNKCIÓVAL - 4933471463
- milwaukee:AGVKB 24-230 EKX DMS
- rubix:10274733
- gyártó:4933471463
- ean:4058546293628
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:220-240 V
- Lemez átmérője:230 mm
- Forgási sebesség:6600 rpm
MILWAUKEE M18BLCS66-502X M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFURÉSZ 66 MM - 4933464590
- milwaukee:M18 BLCS66-502X
- rubix:10274812
- gyártó:4933464590
- ean:4058546225353
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Vágási mélység:66 mm
- Súly:4 kg
MILWAUKEE M14B4 REDLITHIUM™-ION AKKUMULÁTOR 14 V, 4,0 AH - 4932430323
- milwaukee:M14 B4
- rubix:10274700
- gyártó:4932430323
- ean:4002395379842
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
MILWAUKEE M4B2 REDLITHIUM™-ION AKKUMULÁTOR 4 V, 2,0 AH - 4932430098
- milwaukee:M4 B2
- rubix:10274701
- gyártó:4932430098
- ean:4002395377596
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:2 Ah
- Feszültség:4 V
BOSCH 1600Z00036 GBA 18V 2.0Ah Akkumulátor solo
- bosch:1600Z00036
- rubix:10418584
- ean:3165140730440
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:2 Ah
- Feszültség:18 V
MILWAUKEE M12BPS-421X M12™ POLÍROZÓ - 4933447799
- milwaukee:M12 BPS-421X
- rubix:10274646
- gyártó:4933447799
- ean:4002395006564
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Motorteljesítmény/teljesítmény:12 W
- Lemezméretek:50 mm
- Sebesség terhelés alatt:8300 rpm
BOSCH Tuzokapocs 11.4 × 10.6 mm, 1000 db/csomag - 1609200326
- bosch:1609200326
- rubix:505197
- ean:3165140012126
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Akkumulátor 18V 5.0Ah XR Li-ion - DeWalt (DCB184-XJ)
- dewalt:DCB184-XJ
- rubix:10009147
- ean:5035048466933
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:5 Ah
- Feszültség:18 V
BOSCH Akkumulátoros csavarozó ANGLE EXACT ION 23-380 - 0602494602
- bosch:ANGLE EXACT ION 23-380
- rubix:10418560
- gyártó:0602494602
- ean:3165140777803
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Maximális nyomaték:23 N.m
- Súly:2.2 kg
MILWAUKEE M18B52 (2X) REDLITHIUM™-ION AKKUMULÁTOR 18 V 5,0 AH - 4932451242
- milwaukee:M18B52
- rubix:10275309
- gyártó:4932451242
- ean:4002395166237
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:5 Ah
- Feszültség:18 V
BOSCH Akkumulátoros csavarozó EXACT ION 2-700 - 0602494400
- bosch:EXACT ION 2-700
- rubix:10418545
- gyártó:0602494400
- ean:3165140735841
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Maximális nyomaték:2 N.m
- Súly:1.3 kg
24 items of 780