Sarokcsiszoló Milwaukee AG 24-230 E

Sarokcsiszoló Milwaukee

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Milwaukee:AG 24-230 E
Rubix:10274687
gyártó:4933402325
EAN:4002395234219
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lemez átmérője230 mm
Forgási sebesség6600 rpm
Súly5.3 kg
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : MILWAUKEE AG24-230E SAROKCSISZOLÓ 2400 W 230 MM, FESZÜLTSÉG ALATTI BIZTONSÁGI RELÉ - 4933402325


PROTECTOR motor - epoxy resin coated field and heavy-duty winding protection for increased lifetime of tool. Softstart and Line-Lock-Out function. "Snap-in" guard for quick and easy adjustment. Automatic cut-off carbon brushes. Dust-protected bearings and switch. Extra-flat gearhead for easy access to difficult-to-reach spots. Ergonomically designed motor housing for best user comfort. Lock-On-safety guard, Additional handle, Clamping flange, Flange nut, Wrench

Technikai információk


Jellemzők
Lemez átmérője230 mm
Forgási sebesség6600 rpm
Súly5.3 kg
Vezeték nélkülinem
Modellag 24-230 e
Terhelés nélküli sebesség6600 rpm
Motorteljesítmény/teljesítmény2400 W
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre