Referencia
Milwaukee:M18 FSAGV115XPDB-0
Rubix:10274535
gyártó:4933478774
EAN:4058546360566
Termék leírás : MILWAUKEE M18FSAGV115XPDB-0 M18 FUEL™ SAROKCSISZOLÓ - 4933478774
M18 FUEL™ 115mm variable speed angle grinder with power equivalent to a 1200W corded unit. Slim gearhead design, slim handle and angled battery reception for ultimate accessibility and user comfort. Integrated FIXTEC™ system. Paddle switch, RAPIDSTOP™ blade break, overload protection, protection against “kick back effect” and “line lock-out” function. No load speed 3500 - 8500 rpm. Weight with battery 2,7 kg. Supplied with cutting guard, anti vibration side handle and removable dustguards without batteries and charger.
Technikai információk
Jellemzők
| Vezeték nélküli | igen |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre