Elektromos kéziszerszámok

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • fúró meghajtó (169)
  • örlőgép (102)
  • lombfűrész (61)
  • ütvecsavarozó (57)
  • bontókalapács, forgókalapács, vésőkalapács (52)
  • hordozható elektromos szerszám - egyéb (36)
  • csiszológép, fényezőgép (23)
  • vágó (21)
  • hőlégfúvó, keverő (10)
  • zöldövezeti eszközök (8)
  • peremmarók, marók, gyaluk (6)
  • magfúró (6)
  • láncfűrész, horgonyló gép (2)
  • óncsavar olló (2)
  • tűző, szegező (2)
  • Gyártó
  • beta tools
    (51)
  • bosch
    (43)
  • dewalt
    (11)
  • gedore red
    (7)
  • king tony
    (1)
  • makita
    (29)
  • metabo
    (19)
  • 547 Termék(ek) 557 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:1000 N.m
    • Súly:3.6 kg
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:54 N.m
    • Acél fúrási kapacitás:13 mm
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-Ion BL 330Nm ütvecsavarbehajtó 1/2 Z; DTW300Z

    • makita:DTW300Z
    • rubix:10521187
    • ean:0088381898003
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:330 N.m
    • Súly:1.17 kg
    brand logobrand logo

    4933493454; M12 FCIWF12G3-0 M12 FUEL™ 1/2? ÜTVECSAVAROZÓ Milwaukee

    • milwaukee:M12 FCIWF12G3-0
    • rubix:10445356
    • gyártó:4933493454
    • ean:4058546483258
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:12 V
    • Maximális nyomaték:542 N.m
    • Súly:1.5 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18FIW2F38-0X M18 FUEL™ 3/8? KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYURUVEL - 4933478650

    • milwaukee:4933478650
    • rubix:10274439
    • gyártó:4933478650
    • ean:4058546348434
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális nyomaték:339 N.m
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-Ion 190 Nm ütvecsavarbehajtó 1/2 Z; DTW190Z

    • makita:DTW190Z
    • rubix:10459261
    • ean:0088381811996
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális nyomaték:190 N.m
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18FPD3-0 M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó - 4933498060

    • milwaukee:M18 FPD3-0
    • rubix:10478252
    • gyártó:4933498060
    • ean:4058546512200
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Acél fúrási kapacitás:16 mm
    • Súly:2.2 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18ONEFHIWF34-0XM18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4? ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYURUVEL - 4933459729

    • milwaukee:M18 ONEFHIWF34-0X
    • rubix:10274911
    • gyártó:4933459729
    • ean:4058546029012
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális nyomaték:1627 N.m
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE C18RAD-0 M18™ SAROKCSAVAROZÓ - 4933427189

    • milwaukee:C18 RAD-0
    • rubix:10275033
    • gyártó:4933427189
    • ean:4002395239085
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Tokmány kapacitás:10 mm
    • Maximális nyomaték:20 N.m
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18BIW12-0 M18™ ÜTVECSAVAROZÓ 1/2 - 4933443590

    • milwaukee:M18 BIW12-0
    • rubix:10275022
    • gyártó:4933443590
    • ean:4002395003266
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:240 N.m
    • Súly:1.9 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18BMT-0 M18™ MULTI-TOOL - 4933446203

    • milwaukee:4933446203
    • rubix:10021847
    • gyártó:4933446203
    • ean:4002395004928
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Vezeték nélküli:igen
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18FSX-0C M18 FUEL™ SZABLYAFURÉSZ - 4933464724

    • milwaukee:4933464724
    • rubix:10274878
    • gyártó:4933464724
    • ean:4058546226695
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Vágókapacitás:300 mm
    • Súly:5.6 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18ONEFHPX-0X M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS - 4933478495

    • milwaukee:4933478495
    • rubix:10274714
    • gyártó:4933478495
    • ean:4058546346881
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Súly:4.2 kg
    • Betonfúrási kapacitás:32 mm
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-Ion BL 125 mm sarokcsiszoló Z; DGA504Z

    • makita:DGA504Z
    • rubix:10521184
    • ean:0088381683920
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Lemez átmérője:125 mm
    • Forgási sebesség:8500 rpm
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18BP-0 M18™ GYALU - 4933451113

    • milwaukee:4933451113
    • rubix:10275024
    • gyártó:4933451113
    • ean:4002395137374
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sebesség terhelés alatt:14000 rpm
    • Gyalulás szélessége:82 mm
    • Súly:2.7 kg
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:745 N.m
    • Súly:2.3 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18FMDP-502C M18™ MÁGNESTALPAS FÚRÓÁLLVÁNY - 4933451012

    • milwaukee:M18 FMDP-502C
    • rubix:10274861
    • gyártó:4933451012
    • ean:4002395136650
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Sebesség terhelés alatt:690 rpm
    • Súly:13 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18BOS125-0 M18™ EXCENTER CSISZOLÓGÉP 125 MM - 4933464228

    • milwaukee:4933464228
    • rubix:10274883
    • gyártó:4933464228
    • ean:4058546221737
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Lemezméretek:125 mm
    • Lemez alakja:orbitális
    • Sebesség terhelés alatt:12000 rpm
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M12FCOT-0 M12 FUEL™ SZUPERKOMPAKT VÁGÓSZERSZÁM - 4933464618

    • milwaukee:4933464618
    • rubix:10274759
    • gyártó:4933464618
    • ean:4058546225636
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:12 V
    • Lemez átmérője:76 mm
    • Forgási sebesség:20000 rpm
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE HD18CS-0 M18™ KÖRFURÉSZ - 4933419134

    • milwaukee:HD18 CS-0
    • rubix:10274850
    • gyártó:4933419134
    • ean:4002395238248
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Vágási mélység:55 mm
    • Súly:3.9 kg
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18CRAD2-0X M18 FUEL™ SAROKFÚRÓ - 4933471641

    • milwaukee:M18 CRAD2-0X
    • rubix:10274566
    • gyártó:4933471641
    • ean:4058546295400
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Tokmány kapacitás:13 mm
    • Maximális nyomaték:30 N.m
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18FLAG230XPDB-0C M18 FUEL™ NAGY SAROKCSISZOLÓ 230 MM - 4933464114

    • milwaukee:4933464114
    • rubix:10274706
    • gyártó:4933464114
    • ean:4058546220594
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Lemez átmérője:230 mm
    • Forgási sebesség:6600 rpm
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18ONEFHX-0X M18 FUEL™ 4 FOKOZATÚ SDS-PLUS KALAPÁCS - 4933478503

    • milwaukee:4933478503
    • rubix:10274542
    • gyártó:4933478503
    • ean:4058546346966
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Súly:3.4 kg
    • Betonfúrási kapacitás:26 mm
    brand logobrand logo

    MILWAUKEE M18BLPD2-502X M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ - 4933464517

    • milwaukee:M18 BLPD2-502X
    • rubix:10274873
    • gyártó:4933464517
    • ean:4058546224622
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Acél fúrási kapacitás:13 mm
    • Súly:2.1 kg
    24 items of 547