Milwaukee
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
szerszámok/méréstechnika (654)
védelem - biztonság - higiénia (72)
forgácsoló szerszámok (67)
karbantartás és javítás (45)
műhelyberendezés (12)
folyadékátvitel- és áramlástechnika (3)
rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (3)
hajtástechnika (1)
hegesztés- és forrasztástechnika (1)
1Gyártó
milwaukee
(858)
772 Termék(ek) 858 változattal:
MILWAUKEE Hi Dex vágásbiztos védokesztyu 2/B 7/S - 1 pár - 4932480491
- milwaukee:4932480491
- rubix:10410573
- ean:4058546407766
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:kesztyű
- Méret:s
- Vágási ellenállás szintje:2
MILWAUKEE INKZALL™ Jelölo filc Vékony tartós hegyu Kék - 1 db (Rendelési egység 36 db) - 4932492126
- milwaukee:4932492126
- rubix:10399764
- gyártó:4932492126
- ean:4058546414931
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szín:kék
- Csúcs típus:ferde
- A jelölés típusa:állandó
MILWAUKEE Összecsukható kés pengetartóval - 1db - 4932471358
- milwaukee:4932471358
- rubix:10408917
- ean:4058546289867
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Pengehossz:50.8 mm
MILWAUKEE Shockwave Dugókulcs adapter szett 3 részes - 4932479228
- milwaukee:4932479228
- rubix:10414444
- ean:4058546370220
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Négyzetes hajtóadapter:1/4 - 3/8 - 1/2 ''
MILWAUKEE M18FB8 M18™ FORGE™ 8.0 Ah akkumulátor - 4932492131
- milwaukee:4932492131
- rubix:10448254
- gyártó:4932492131
- ean:4058546414986
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:8 Ah
- Feszültség:18 V
MILWAUKEE L4NL400-301 USB ÚJRATÖLTHETO NYAKLÁMPA - 4933479898
- milwaukee:L4 NL400-301
- rubix:10316219
- gyártó:4933479898
- ean:4058546376925
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Fényerő:400 lm
MILWAUKEE INKZALL™ Jelölo filc Vékony tartós hegyu Fekete - 1 db - 48223100
- milwaukee:48223100
- rubix:10399734
- ean:045242319473
- Elérhető
- Szín:fekete
- Csúcs típus:kerek
- A jelölés típusa:állandó
MILWAUKEE Shockwave Dugókulcs adapter 1/4 Hex - 1/2 Négyszög 50mm - 1db - 4932478803
- milwaukee:4932478803
- rubix:10409144
- ean:4058546360856
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Négyzetes hajtóadapter:1/2 ''
- Átmérő:6.3 mm
MILWAUKEE M2 SDS-Plus 2 élu fúrószár 8 x 100/160 mm 1 db - 4932307071
- milwaukee:4932307071
- rubix:10162053
- ean:4002395308873
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Teljes hossz:160 mm
- Fúrási átmérő:8 mm
- Vágási hossz:100 mm
MILWAUKEE 31 darabos Shockwave Kompakt Bitkészlet - 1 db - 4932464240
- milwaukee:4932464240
- rubix:10411249
- ean:4058546221850
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:32
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
MILWAUKEE 1/4 HEX Befogású, Mágneses Gépi Dugókulcs készlet (5 részes) 1 db - 4932492445
- milwaukee:4932492445
- rubix:10411057
- ean:4058546418120
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:4
- Négyzetes hajtóadapter:1/4 ''
MILWAUKEE 75 darabos Shockwave XL (TX) bitkészlet - 1 db - 4932492008
- milwaukee:4932492008
- rubix:10396841
- ean:4058546413750
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:75
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
MILWAUKEE M18FB12 M18™ FORGE™ 12.0 Ah akkumulátor - 4932492651
- milwaukee:4932492651
- rubix:10443896
- gyártó:4932492651
- ean:4058546414016
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:12 Ah
- Feszültség:18 V
MILWAUKEE PACKOUT™ Rendszerezo doboz közepes (250 x 380 x 120) 1 db - 4932464083
- milwaukee:4932464083
- rubix:10404266
- gyártó:4932464083
- ean:4058546220280
- Elérhető
- Rekeszek száma:5
- Megengedett teher:22.7 kg
- Szélesség:249 mm
4933493454; M12 FCIWF12G3-0 M12 FUEL™ 1/2? ÜTVECSAVAROZÓ Milwaukee
- milwaukee:M12 FCIWF12G3-0
- rubix:10445356
- gyártó:4933493454
- ean:4058546483258
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:12 V
- Maximális nyomaték:542 N.m
- Súly:1.5 kg
MILWAUKEE PACKOUT™ Szerszámtáska 25 cm 1 db+G235:G5405 - 4932464084
- milwaukee:4932464084
- rubix:10312840
- gyártó:4932464084
- ean:4058546220297
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Szélesség:250 mm
- Magasság:300 mm
- Hossz:320 mm
MILWAUKEE M18FIW2F38-0X M18 FUEL™ 3/8? KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYURUVEL - 4933478650
- milwaukee:4933478650
- rubix:10274439
- gyártó:4933478650
- ean:4058546348434
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális nyomaték:339 N.m
MILWAUKEE M18FPD3-0 M18 FUEL™ ütvefúró-csavarozó - 4933498060
- milwaukee:M18 FPD3-0
- rubix:10478252
- gyártó:4933498060
- ean:4058546512200
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Feszültség:18 V
- Acél fúrási kapacitás:16 mm
- Súly:2.2 kg
MILWAUKEE 40 darabos Shockwave készlet 1 db - 4932492004
- milwaukee:4932492004
- rubix:10446587
- ean:4058546413712
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Alkatrészek száma:40
- Lenyomat:többszörös nyomtatás
MILWAUKEE Összecsukható kés - 1db (Rendelési egység 6 db) - 4932471357
- milwaukee:4932471357
- rubix:10411089
- ean:4058546289850
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Pengehossz:50.8 mm
MILWAUKEE M18ONEFHIWF34-0XM18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4? ÜTVECSAVAROZÓ BIZTOSÍTÓGYURUVEL - 4933459729
- milwaukee:M18 ONEFHIWF34-0X
- rubix:10274911
- gyártó:4933459729
- ean:4058546029012
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Maximális nyomaték:1627 N.m
MILWAUKEE PACKOUT™ 123 szett (3 részes) - 1 db - 4932464244
- milwaukee:4932464244
- rubix:10411223
- gyártó:4932464244
- ean:4058546221898
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Magasság:650 mm
- Hossz:472 mm
- Szélesség:561 mm
Milwaukee 5 az 1-ben Összecsukható kés - 1 db; 4932492454
- milwaukee:4932492454
- rubix:10494846
- ean:4058546418212
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Pengehossz:75 mm
MILWAUKEE 3/8 Gépi Dugókulcs 6 lapú, hosszú készlet (9 részes) 1 db - 4932480455
- milwaukee:4932480455
- rubix:10316594
- gyártó:4932480455
- ean:4058546407407
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Négyzetes hajtóadapter:3/8' ''
- Átmérő:19 mm
- Hossz:40 mm
24 items of 772