Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • szerszámok/méréstechnika (48)
  • forgácsoló szerszámok (5)
  • műhelyberendezés (5)
  • karbantartás és javítás (5)
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (2)
  • rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok (1)
  • 1Gyártó
  • makita
    (66)
  • 64 Termék(ek) 66 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    632F15-1 18V LXT 5,0 Ah Li-Ion akkumulátor BL1850B BULK Makita

    • makita:632F15-1
    • rubix:10416554
    • ean:0088381475730
    • Elérhető
    • Kapacitás:5 Ah
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:1000 N.m
    • Súly:3.6 kg
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:54 N.m
    • Acél fúrási kapacitás:13 mm
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-Ion BL 330Nm ütvecsavarbehajtó 1/2 Z; DTW300Z

    • makita:DTW300Z
    • rubix:10521187
    • ean:0088381898003
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:330 N.m
    • Súly:1.17 kg
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT BL Li-Ion 2 seb zsírzógép Z (akku és tölto nélkül); DGP180Z

    • makita:DGP180Z
    • rubix:10461304
    • gyártó:DGP180Z
    • ean:0088381886819
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:475 ml
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT ® Li-ion BL 6,7kPa 50W 7,5L porszívó Z; DVC750LZ

    • makita:DVC750LZ
    • rubix:10514840
    • ean:0088381870467
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:50 W
    • Tápegység:18 V
    • Tartály:7.5 l
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-Ion 190 Nm ütvecsavarbehajtó 1/2 Z; DTW190Z

    • makita:DTW190Z
    • rubix:10459261
    • ean:0088381811996
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Maximális nyomaték:190 N.m
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-Ion BL 125 mm sarokcsiszoló Z; DGA504Z

    • makita:DGA504Z
    • rubix:10521184
    • ean:0088381683920
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Lemez átmérője:125 mm
    • Forgási sebesség:8500 rpm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Átmérő:165 mm
    • Vágási mélység:41 mm
    brand logobrand logo

    Makita BL1830B akkumulátor 18V/3.0Ah; 632G12-3

    • makita:632G12-3
    • rubix:10293129
    • ean:3240890924780
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:3 Ah
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:330 N.m
    • Súly:1.17 kg
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:200 W
    • Lemezméretek:93 x 228 mm
    • Lemez alakja:orbitális
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Súly:2.5 kg
    • Vezeték nélküli:nem
    brand logobrand logo

    MAKITA BL1860B Li-ion akkumulátor 18V/6.0Ah LXT; 632F69-8

    • makita:632F69-8
    • rubix:496661
    • gyártó:632F69-8
    • ean:0088381478243
    • Elérhető
    • Kapacitás:6 Ah
    • Feszültség:18 V
    brand logobrand logo

    Makita 1750 W 305 mm fémvágó daraboló furész; LC1230N

    • makita:LC1230N
    • rubix:10504642
    • gyártó:LC1230N
    • ean:0088381879279
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vágási mélység:115 mm
    • Feszültség:230 V
    • Sebesség terhelés alatt:1300 rpm
    brand logobrand logo

    Makita SDS-PLUS fúró 6x160 mm; D-00066

    • makita:D-00066
    • rubix:10504771
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:6 mm
    • Teljes hossz:160 mm
    • Vágási hossz:85 mm
    brand logobrand logo

    Makita SDS-PLUS fúró 8x160 mm; D-00131

    • makita:D-00131
    • rubix:10504774
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Fúrási átmérő:8 mm
    • Teljes hossz:160 mm
    • Vágási hossz:85 mm
    brand logobrand logo

    198000-3; Akkumulátor 7,2V 1,0 Ah Li-Ion BL7010 Makita

    • makita:198000-3
    • rubix:10428835
    • ean:0088381473392
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Kapacitás:1.5 Ah
    • Feszültség:7.2 V
    brand logobrand logo

    JR001GZ 40Vmax XGT Li-Ion BL orrfurész Z Makita

    • makita:JR001GZ
    • rubix:10410797
    • ean:0088381893237
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:40 V
    • Vágókapacitás:255 mm
    • Súly:3.5 kg
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Maximális nyomaték:180 N.m
    • Súly:0.85 kg
    brand logobrand logo

    Makita 18V LXT Li-ion BL 60Nm fúró-csavarbehajtó 2x5,0Ah DDF484RTJ

    • makita:DDF484RTJ
    • rubix:484873
    • gyártó:DDF484RTJ
    • ean:0088381826433
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Tokmány kapacitás:13 mm
    • Maximális nyomaték:54 N.m
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:18 V
    • Súly:2.8 kg
    • Vezeték nélküli:igen
    brand logobrand logo

    2012NB Vastagoló gyalu 1650W 304 mm Makita

    • makita:2012NB
    • rubix:10418041
    • ean:0088381032858
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1650 W
    • Sebesség terhelés alatt:8500 rpm
    • Gyalulás szélessége:304 mm
    24 items of 64